5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)115
色ブラック
容量(mL)1000
高さ(mm)250
奥行(mm)110
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。トルネード水流+2種のチタンコート6枚刃でなめらかな仕上がり
材質本体:ABS、カッター:ステンレス
消費電力(W)275
定格時間(分)ミキサー使用時: 30(4分間運転、2分間停止のくり返しを5回まで)、ミル・お茶ミル使用時: 1(くり返し使う場合は、30分以上時間をあける)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサー使用時:18.4×16.6×34.5、ミル使用時:16.6×16.6×28.0、お茶ミル使用時:16.6×16.6×23.9
質量(kg)ミキサー使用時:2.2、ミル使用時:2.2、お茶ミル使用時:1.9
回転数(回/分)約9500(1000mL水負荷時)※「HI」運転時
容量(mL)ミキサーカップ:1000、ミルカップ:200、お茶ミルカップ:20
コード長さ(m)1.2
タイガー初の斜め構造でかつてないほどのなめらかさを実現したプレミアムミキサー。ミキサーの切削力を高めるために、従来は水平だったミキサーの刃の設置角度をゼロから見直し斜め型45度を採用。斜め型だからこそ、食材がカッターに効果的にあたり、高い切削能力を実現。素材の栄養を逃がさず、丸ごと摂取できます。巻き込む3つの水流で撹拌力を最大化。上下に巻き込む3つの異なる水流で、食材がカッターに向かって流れます。食材を包丁で細かく切る下準備も少なく、どの食材から入れてもいいので、混ぜる順番を考える時間も節約。新角度45度と厚刃カッターで冷凍フルーツや市販の氷を切削できます。冷凍フルーツを凍ったまま使用できるため、解凍の手間なく手軽にスムージーを飲むことができます。10段階の速度調整で、さまざまな調理が可能に。トライタン( 樹脂)製の軽いカップは、横にスライドして着脱、手や腕の負担が軽くなりました。カップとフタは食器洗い乾燥機に対応。
質量(kg)4.3
色オニキスブラック
容量(mL)1000
消費電力(W)410
電源コード(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×35.2×33.2
定格時間連続運転(4分間運転、2分間停止のくり返し)
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。
粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
色ブラック
吐出量1cc
危険物の類別非危険物
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
容量(L)約1
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ごはんはお茶わん約3杯分、おかずもたっぷり大容量。
まほうびんパワーで「あったかごはん」。
清潔!「Ag+抗菌加工内容器」(ごはん容器・ごはん容器ふた・おかず容器・スープ容器・スープ容器ふた)。
電子レンジ対応「ごはん容器・おかず容器・スープ容器」※各容器のふたは非対応。
色ブラック
容量(L)(ごはん容器)0.59、(おかず容器)0.40、(スープ容器)0.28
仕様(保温力/6時間後)69℃以上
質量(kg)1
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×210
エコマーク認定番号10 146 003
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。
温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!
保温効力(℃)61以上(6時間)
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ブラック
手洗いOKの保冷ケース
色ブラック
容量(mL)ご飯:390、おかず:400、スープ:250
材質保温ケース=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、箸=AS樹脂、ご飯容器フタ=PP(中材:発泡PP断熱材)、ご飯容器本体・おかず容器本体・おかず容器フタ・スープ容器本体・スープ容器フタ・スープ容器弁本体・箸箱=PP、ご飯容器フタパッキン・おかず容器フタパッキン・スープ容器フタエア弁=シリコーンゴム、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン/亜鉛合金
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×141×228
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
温かいご飯を楽しめます。
保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。
材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
真空二重構造で暖かさ持続。バッグ付きで持ち運びやすい。ふたをはずせば電子レンジ可能。ご飯の目安:お茶碗約2.5杯。
材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン
容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2
質量(g)630
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず)
保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)
色ラインブラック
関連キーワード