飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42
口径(mm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161
本体質量(kg)0.23
保温効力(℃)(1時間) 48以上
保冷効力(℃)(1時間) 8以下
取扱説明書(1.02MB)
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
防錆剤を噴霧することができます。
経済性に優れています。
広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500
色ブラック
トラスコ品番754-2534
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
質量(g)89
寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
目盛(mL)50
ノズル径Φ0.6mm
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
持ち運びがラクラク、ペットボトル専用ホルダー。ペットボトル本体フタの下部分にシリコンリングをはめ込むだけの簡単取り付け。カラビナ部分をバッグやリュックなどに取り付けて、通勤やレジャー、アウトドアに手軽にペットボトルを持ち運べる。使用可能なペットボトルの適正容量は500mlまで。市販されているほとんどの500ml以下のペットボトルに使用できますが、ボトルの形状や容器の違いによって取り付けることができない場合があります。本品を、ガラスビン等の割れやすい容器には絶対に使用しないでください。取り付けの際は、指や手を挟まないように十分注意をしてご使用ください。過度の衝撃を与えたり乱暴な取り扱いをしないでください。破損の恐れがあります。また、ペットボトルを取り付けた状態で振り回したりしないでください。本品やペットボトルが電車等の扉に挟まれないよう十分ご注意ください。
材質シリコーンゴム、アルミニウム、ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)20
寸法(cm)幅4.8×全長15
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)1.3
色ブラック
容量(L)約1
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
1台
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)105
色ブラック
容量(mL)500
高さ(mm)205
奥行(mm)105
吐出量1cc
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。消毒、清掃、園芸など幅広く使えます。付属で交換パーツが付いてます。
付属品ピストン交換用パーツ
色ブラック
吐出量1cc
ノズル長(mm)15
吐出量(mL)1
危険物の類別非危険物
5個セットのお買い得品です。防錆剤を噴霧することができます。振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
トラスコ品番450-6755
材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)
幅(mm)170
色ブラック
容量(mL)500
直径(Φmm)95
高さ(mm)200
奥行(mm)95
ノズル長(mm)85
吐出量(mL)約1
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ファミリーカーにちょうどいいサイズ。蓋がスライドする多機能で便利なコンソールゴミ箱。運転席や後部座席の横でドリンクや軽食の一時置きに。後部座席でも使いやすいスリムな形状。ペットボトルも捨てられる大きな開口部。蓋をスライドさせれば後ろからでも捨てられます。スマートフォンを立てて収納できる溝つき。ドリンクホルダーには500mLペットボトル・500mL缶を収納可能。分解して丸洗いできます。フロアに固定できる付属パーツ付き。ゴミ箱付きのローテーブルとしてリビングで使用しても。
付属品固定用パーツ×1:スチール(紛体塗装) 面ファスナーテープ(オス・メスセット)×2
材質容器・蓋:ABS樹脂
質量(g)約1450
容量(L)約6
耐荷重(kg)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約255(蓋スライド開口時:約520)×380×170
適合サイズ固定用パーツ:厚さ1cm以内のフロアマット
耐熱温度(℃)90
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器取り出し口:約14.5×8×9 蓋スライド開口部:約13.5×16 ドリンクホルダー:各約7.2×7.2×6.5 小物収納:約15.5×4.5×6.5 蓋トレー部:約19×16×0.4
関連キーワード