SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
質量(g)約100(本体)
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、USBメモリサイズの超小型で読み出し最大600MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)外付けポータブルSSD。
読み込み最大600MB/s、書き込み最大500MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen2)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
重さ約11g、幅57.7×奥行き20×高さ10.5mm(コネクタ収納時)と圧倒的な小ささを実現し、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリサイズです。
USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
※PlayStation(R) 4でのご利用、PlayStation(R) 4 Proの前面ポートでご利用の際は別途延長ケーブルをご用意ください。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
キャップレスでキャップを紛失する心配がないノック式です。
本体をUSBポートから抜くと自動でUSB部分を収納できます。
アクセス状態がわかる動作確認LEDランプを搭載しています。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
付属品ユーザーズマニュアル
外形寸法(mm)約57.7×約20×約10.5(コネクタ収納時)
本体質量(g)約11
コネクタ形状USB3.2(Gen2) typeA オス
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Big Sur 11.0が動作するMac
対応ゲーム機:PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5
保証期間1年間
インターフェイスUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0
コネクタ付属でType-Cに対応!!USB3.2(Gen2)対応でリード速度600MB/s、ライト速度500MB/s 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式! 持運びに便利なストラップホール付き! PS4/PS5に直挿しでき、簡単高速化! TVに直挿しで簡単に録画が可能!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)4.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD。※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド
寸法(mm)100.8×52.55×9.6
色ブラック
インターフェースUSB 3.2 Gen 2
ワークフローの無駄を省き、業務効率を向上 USB 3.2 Gen 2x2 インターフェイスとNVMe プロトコルを使用するT9は、最大2000MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現することで、2GBファイルをほぼ1秒で転送できます。ワークフローと生産性を向上させるコンパクトなデバイスでデータ処理時間を短縮し、よりクリエイティブな作業を可能にします。
色ブラック
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利
衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(GB)500
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 October 2020 Update 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.14 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月,ADライン 22V型 2018年 8月,ADライン 19V型 2018年 8月,AE1ライン 40V型 2018年 8月,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月,S5ライン 32V型 2017年 9月,P5ライン 24V型 2017年 9月,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月,SW35ライン 32V型 2016年 7月,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月,W30ライン 55V型 2015年 9月,HW20ライン 40V型 2015年 4月,H20ライン 40V型 2015年 2月,H20ライン 32V型 2015年 2月,BK20ライン 24V型 2014年 11月,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月,H100シリーズ 19V型 2018年 3月,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月 ,E50シリーズ 32V型 2019年 4月,N20シリーズ 32V型 2018年 1月,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月 ,V34シリーズ 24V型 2020年 9月 ,S24シリーズ 32V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 24V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 19V型 2020年 12月 ,S22シリーズ 40V型 2019年 6月 ,S12シリーズ 24V型 2018年 2月 ,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月 ,S20シリーズ 32V型 2016年 8月 ,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月,PlayStation(R)4 本体 ,PlayStation(R)5 本体
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)※保証書は取扱説明書に記載
端子形状Type-A
端子数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
USB。3.0接続のmSATA。ケース。挿すだけの簡単接続。Windows・macOS対応。ネジ固定で持ち運びも安心。フルサイズ・ハーフサイズ両対応。放熱性に優れたアルミ筐体。小型で持ち運びに便利。ドライバー/USBケーブル付属
接続USB 3.0
ストレージ対応:mSATA SSD
サイズ対応ストレージ:1.06/1.97インチ
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×10×39
質量(g)28
対応OSWindows 11/10/8、macOS、Mac OS X 10.26以降
付属品USBケーブル、取り付けネジ、+ドライバー
色ブラック
対応mSATA SSD
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品USB3.1 Type-C to Type-Aケーブル(USB3.0、USB2.0 互換)長さ約22cm
形状(コネクター)Type-C、TLC
色ブラック
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応。(最大10Gbps:理論値)
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 1.92TB。
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。
携帯しやすくて便利なストラップホール。
アクセス状態を知らせるLEDランプ。
振動や衝撃に強い耐衝撃設計。
材質プラスチック
寸法(mm)80×80×11.2
色ブラック
質量(g)最大:46
対応OSWindows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later, Android OS 6.0 or later
保証期間3年間
ケーブルType-C to USB Type-A
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
読取速度(MB/s)最大:540
書込速度(MB/s)最大:500
DGPイメージングアワード2024 金賞受賞!。USB3.2 Gen2x2対応。最大読込速度2000MB/sの高速データ転送が可能な大容量外付ストレージ。薄型、軽量、コンパクトで優れた携帯性。仕事でも趣味でも持ち歩きたくなるシンプルでスタイリッシュなデザイン。IP55規格に適合した防塵・防水性能
付属品マニュアル、取扱説明書、ケーブル(※【USB-C to USB-C】長さ30cm、USB3.2 Gen2x2(20Gbps)【USB-C to USB-A】長さ40cm、USB3.2 Gen1(5Gbps))
材質シリコン
色ブラック
質量(g)50
対応OSWindows 10以降、Mac High Sierra 10.13以降、Android12以降 、iOS(iPhone15以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.9×98.7×10
保証期間ご購入日より日本国内にて5年間
防塵防水性能IP55
動作温度(℃)0~40
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2対応(USBType-C)
設置形態外付
読込速度2000MB/s
転送速度(Gbps)最大20
書込速度(MB/s)1800
Nandタイプ3D TLC
USB4最軽量!持ち運びしやすいスクエア型。業界最速クラス!最大読込4000MB/sのUSB4対応。マグネットで、スマホに装着して使用可能
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金
寸法(mm)64.3×64×12.1
端子形状USB Type-C
対応Windows(R)11/10/8.1/7LinuxOS Ubuntu 24.04 LTS以上macOS Sonoma14.5以上、Ventura 13.6.7以上、Monterey12.7.5以上iOS 17.6.1以上、Android 9.0.0以上、HarmonyOS 4.0.0.121以上
保存温度(℃)-40~85
インターフェースUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)、Compliance with USB 3.2 Gen1 (5Gbps)、Compliance with USB 2.0 (480Mbps)
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB4 Gen 3×2(40Gbps)
最新規格インターフェースUSB4を搭載したポータブルSSDケースです。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域を最大限に引き出すことができます。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、8Kや4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB4 Gen3×2(最大40Gbps)の帯域をフルに利用して、最大3800MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 2280 SSDをヒートシンク形状のアルミ製本体とすき間無く設置するシリコン製熱伝導シートが熱を効率良く逃がします。 四隅のメタルボールが上下してケースと蓋を固定します。ネジレスで開閉が可能でだれでも簡単に組み立てすることができます。 最大40Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB4ケーブルが付属しています。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 ケーブル長は規格最長の80cmとなっております。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応ドライブ:PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (Type-2280)、PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD (Type-2280)●対応環境:USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン●最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps (規格値)●最大転送速度(USB3.2 Gen2X2):20Gbps(規格値)●最大転送速度(USB4 Gen3X2):40Gbps(規格値)
付属品USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート
色ブラック
質量(g)約104
電源USBバスパワー
対応OSWindows11/10、macOS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)縦105×40×16(突起部含まず)
端子USB4 Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降
寸法(mm)71.3×20×7.8
色ブラック
質量(g)11
接続USB 10Gbps
使用環境温度(℃)0~60
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作電圧5V±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)1050
書込速度(MB/s)最大950
USBType-A/Type-C
省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン
付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル
色ブラック
質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36
対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降
寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金
色クロムブラック
質量(g)33
本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7
対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5
保存温度(℃)-25~70
フォーマット形式exFAT
コネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)
動作温度(℃)-5~55
転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
1 PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2 PS5(TM)に直挿しできるスティック型3 持運び時のキャップの紛失無し、USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式!!4 持運びに便利なストラップホール付き!
仕様●USB部端子形状:USB Type-A●USB部端子数:1
付属品・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約17
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2※突起物含まず
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体
端子形状Micro-B
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
1PS5(TM)公式ライセンス認定商品。SIEの基準を満たしたポータブルSSDとして、PS5とPS4の全モデルで動作。2持ち運びやすいコンパクトサイズ。スペースを取らずにPS5に取り付け可能。3大切なデータを守る耐衝撃、防塵、防滴仕様。
仕様●USB部端子形状:USB Type-C●USB部端子数:1
付属品・USBケーブル(C to C, 50cm)・USBケーブル(C to A, 45cm)・らくらく!セットアップシート(保証書)・PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4かんたん接続マニュアル※ユーティリティーはダウンロードにて配付Windows:DiskFormatter2、データ消去ユーティリティMac:DiskFormatter for Mac※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
本体質量(g)約79
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
保証期間1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×12.2×106.5※突起物含まず
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体
端子形状Micro-B
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)。最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB。小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。携帯しやすくて便利なストラップホール。アクセス状態を知らせるLEDランプ。振動や衝撃に強い耐衝撃設計。USB Type-C Type-Aケーブル付属。データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒
材質プラスティック
寸法(mm)80.0×80.0×11.2
色ブラック
質量(g)46 (max.)
保証期間3年保証
ケーブルUSB Type-C Type-A
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特許:TW Patent No. D206225
動作温度範囲(℃)0~70
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状USB部:Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作温湿度範囲(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数USB部:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2 ※突起物含まず
キャップレススライド式、スティックタイプのSSD。USBメモリと同等のコンパクトサイズ。ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。。10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。。スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。 家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。
仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /s
色ブラック
質量(g)13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2
対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要)
インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり
保証期間5年間の限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
動作電圧(V)DC5/ 900mA
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色グレー×ブラック
質量(g)本体のみ:約13
備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)
電源USBバスパワー
対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B
付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm)
色黒
質量(g)約105(SSD除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15
保証期間1年
オートスリープ機能有り(15分)
素材本体:アルミ合金+ABS
インターフェイスUSB3.2Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大:10
USBUSB2.0Type-A×2
カードリーダーmicroSD×1、SD×1
大容量データを短時間でバックアップ
ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)
最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載
USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属
持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C
本体質量(g)約79
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。
寸法(mm)71.3×20×7.8
質量(g)11
インターフェースUSB 10Gbps
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM
USBタイプUSB Type-A/USB Type-C
読取速度(MB/s)最大 1050
書込速度(MB/s)最大 950
動作電圧(V)5±5%
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(TB)1
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
(1)新アプリ「コピーブースター」使用で4TBでの連続ライトキープ可能速度770MB/s!最大書込速度1000MB/sで動画編集の利用に最適!(2)Proユースの大容量データも高速バックアップ!4TBのデータ書き込みが82分で完了する高速SSD!(3)屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載!(4)データ復旧サービスが付属。保証期間内の軽度の論理障害なら無償対応!
付属品USBケーブル(CtoC、30cm)、USB変換アダプター(CtoA)、取扱説明書(保証書)
色ブラック
質量(g)約79(本体)
電源USBバスパワー
端子形状USBType-C(USB部)
インターフェースUSB部:USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×106.5×12.2※突起物含まず
動作環境保証:温度5~35℃、湿度10~85%
セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)
端子数1(USB部)
搭載ドライブ4TB
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
色ブラック
転送速度(Gbps)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1
その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。
材質アルミニウム、ニッケル
寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)
質量(kg)0.5
色黒
ファン6007mm x1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
最大10500MB/sの読み取り速度と最大850MB/s書き込み速度のスティック型SSD。デュアル端子で幅広い機器に対応。USB Type-Cタブレット、スマートフォン、Mac、およびUSB Type-A PC間でファイルをシームレスに移動できます。容量のビデオファイルをデバイス間でシームレスに保存・転送が可能ので、コンテンツ作成のプロセスを強化します。
仕様●サポートOS:PC- Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x 以降, Linux 2.6.x 以降 モバイルデバイス- Android 6 以降 / iOS 13以降●書き込みパフォーマンス(最大):850 MB/s●読み込みパフォーマンス(最大):1050 MB/s
材質アルミニウム + ゴム
寸法(mm)80.95 x 21.3 x 10.4
色ブラック
質量(g)15.6
インターフェースUSB Type-A and USB Type-C 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 と下位互換可能)
動作温度0℃ - 70℃
保証期間5年限定保証
RoHS指令(10物質対応)対応
読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず)
色ブラック
質量(g)約220(本体)
外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16
電源USBバスパワー
対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac
対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。
インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1))
保証期間1年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色ホワイト×ブラック
質量(g)本体のみ:約13
備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)
電源USBバスパワー
対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ