14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。軟質タイプのため使いやすいです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル 長さ(mm)346 幅(mm)431 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)0.6 奥行(mm)346 規格A3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで壁や机に貼れるマグケース
仕様再生紙(本体芯材)、マグネット付き 材質PPフィルム貼表紙 幅(mm)344 サイズA4 高さ(mm)247 タイプヨコ型 耐荷重(kg)2 背幅(mm)53
1冊
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。※フラップを開いてご使用ください。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳型 対応機種OPPO A3 5G
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前傾形状で取り出しやすい!。重ねられる背面形状なので省スペースで使える。A5ノートや長3封筒の収納に。MサイズにはSサイズ(A-7470)が3個重ねられます。A-7471にはSサイズ(A-7470)、Lサイズ(A-7472)と組み合わせて、壁面収納に。
用途スチール面に貼り付けて、省スペースで使えるマグネット付きポケット。 サイズM 材質(本体)ハイインパクトポリスチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×73×103
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種MSI Venture-A14-AI+A3HM 質量(g)約467 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20 対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つのカードポケットを備えた、革のような柔らかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途便利な機能を搭載した、革のような柔らかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが3つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Qi2対応のiPhone等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。スマホを約2回充電が可能:10000mAhの大容量で、スマホを約2回充電が可能です。ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます。パススルー充電にも対応:本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です。さらに折りたたみ式スタンドを搭載し、マグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応のiPhoneケースに対応。iPhone12以降のシリーズであれば、ケースをつけたままご使用が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約105×66×20 質量(g)約250 出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A (最大 27W)マグネット式ワイヤレス出力:最大 15W 最大出力(W)合計:18 内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh) 、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max/iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※ Qi2対応はiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。 入力USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A (最大 20W) バッテリー容量(mAh)10000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
9,082 税込9,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEEPCOOLPCケース CH560 DIGITAL
エコ商品
フロントに140mm ARGBファン3基搭載 高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース ・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ ・ブラックカラーモデル ・E-ATXマザーボードに対応 ・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル ・大型のメッシュフロントパネル搭載 ・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載 ・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能 ・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能 ・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備 ・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載 ・対応CPUクーラー:最大175mm ・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1 厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4 寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175 質量(kg)7.5k(本体) ブラック サイズミドルタワー 対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm 保証期間1年 ケーブルマネジメント:26mm 素材ABS+SPCC+強化ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5":22.5":2+1 電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ADATA。外付け SSD。・SC680。ASC680-240GU32G2-CBK。ASC680-240GU32G2-CBL。ASC680-480GU32G2-CBK。ASC680-480GU32G2-CBL。ASC680-960GU32G2-CBK。ASC680-960GU32G2-CBL。ASC680-1T92U32G2-CBK。ASC680-1T92U32G2-CBL。・SE800。ASE800-512GU32G2-CBK。ASE800-512GU32G2-CBL。ASE800-1TU32G2-CBK。ASE800-1TU32G2-CBL。・SE880。AELI-SE880-1TCGY。AELI-SE880-500GCGY。翻訳機。TC500。外付けケース。EC700G。モバイルバッテリー。C20パワーバンク。C100パワーバンク。R050 マグネット式パワーバンク。R100 マグネット式パワーバンク。P20000QCD。P10000QCD。PT100。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。デバイスに吸着するワイヤレス充電器。有線での充電にも対応。キックスタンド。UAGケースとの併用で衝撃から保護。防水規格IPX6。10,000mAh
仕様入力(USB-C):5V/2.5A, 9V/2A, 12V/1.5A セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英) ブラック/グレイ 質量(g)約240 外形寸法(mm)約(W)72x(D)24x(H)112 出力USB-C:5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A、USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、ワイヤレス:5W / 7.5W / 10W 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応機種iPhone 12 シリーズ 以降のMagSafe(R)搭載モデル (iPhone 12 mini , iPhone 13 mini を除く)、AirPods Pro 2、AirPods 3 (MagSafe(R)充電ケースのみ)、その他ワイヤレス充電に対応しているデバイス (MagSafe(R)対応ケースまたはマグネット対応ケースを装着したスマートフォンを推奨) 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)10000 ポートUSB-A,USB-C
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし ブラック 質量(g)約220 出力(W)USB Type-Cポート:20、ワイヤレス充電:7.5、複数ポート使用時合計:18 規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)5/9 対応機種Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×20.1×66.6 充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2.22 使用電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数1 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C・MagSafe 繰り返し使用500回
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

マグネットでピタッと簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m) 質量(g)約220 出力USB Type-Cポート:20W、ワイヤレス充電:7.5W、複数ポート使用時合計:18W 定格入力電圧(V)5/9 対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×約20.1×約66.6 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2.22 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数2 各種認証◯PSE 特定以外の電気用品 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C 繰り返し使用500回
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルいらず!マグネットでピタッと簡単充電!Qi2対応iPhoneに取り付け、最大15Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマートフォン操作も楽にできます。
用途Qi2対応iPhoneにマグネットで取り付け、最大15Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。※iPhone12以降のMagSafe対応したiPhoneおよび、Qi2規格のマグネット固定に対応した機器のみに対応しています。 。※ケースを外した状態、またはワイヤレス充電とマグネット固定に対応したケースを装着した状態でご利用ください。 。本製品は、電磁誘導技術を活用したワイヤレス充電の規格である「Qi(チー)2」に準拠しており、同規格に準拠した機器と互換性があります。 。※機器によってはうまく動作しない場合があります。本製品および、ご使用になる機器の取扱説明書をよくお読みください。 。最大20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。通常のモバイルバッテリーとしてケーブルを使って充電が可能です。 。※USB Type-Cポート+Qi2ワイヤレス充電を同時に使用した場合、単独使用より充電に時間がかかることがあります。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品のUSB Type-Cポートからの充電した場合の目安です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。本製品は約2時間で充電できます。 。※20WのAC充電器を使用して製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。サーマルプロテクション機能を搭載し、24時間温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と異物検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲーム機も充電可能です。 。※NINTENDO SWITCHドックでのご利用に対応しておりません。 。※本製品にケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は20W以上を推奨します。20W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様電池定格容量:3.7V/5000mAh 18.5Wh 付属品なし ブラック 質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~35 外形寸法(mm)幅約68.8×奥行約14.5×高さ約114 規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 出力USB Type-C:最大20W(5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)PPS最大20W(5.0~11V/2.0A)、ワイヤレス充電:5W/7.5W/15W、USB Type-Cとワイヤレス同時接続時:合計最大15W コネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、U電源出力側:SB Type-C(TM)ポート×1 定格入力電圧(V)5/9 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 充電時間約2時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A)3/2 繰返し性500回 電池充電式リチウムイオン電池 保証期間1年間
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷