選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!どの表紙にも合わせやすい色展開表紙の色に合わせやすい落ち着いた6色を取り揃えました。とじ具の使い方あける時は、リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじる時は、リングをつまみ、指を滑らせてパチパチと音がするように順番に閉じます。※初回使用時は紙帯(パッケージ)を点線に沿って開封し、裏側に印刷されている矢印を持ち、対角線上に軽く引っ張ることでリングが開きます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。本商品の「リング」の他に「表紙(2枚)」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。
仕様収容枚数の目安:リーフ70枚(但し、収容物によって変わります。)
材質本体/ポリカーボネート
規格A6
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ15×15×140
本体質量(g)6
マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
A6ノート、電子辞書、モバイルバッテリーなどを収納
ちょい置きトレーには、スマートフォンを立て掛けることができる
小物ポケットには、ペンなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
スマートフォン周辺機器を、スッキリ持ち運べます。フリーアドレスにも最適。
寸法(mm)175×175×58
内寸(mm)約160×125×30
ビジネスシーンに最適な方眼ノート。持ち運びに便利なA6サイズ。
仕様リーフ50枚
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙
寸法(mm)縦148×横116×背幅15
サイズA6
規格A6・S型 17穴
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。
仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページ
サイズA6
種類マンスリー
本体寸法(mm)ヨコ105×タテ154×厚み5
本体質量(g)65
寸法(横×縦)(mm)本文:100×148
材質(表紙)透明PVCシート
製本中綴じステッチャー止め製本
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル
カバーツメ折れ防止カバー有
色ブラック
直径(Φmm)(ケーブル)6.5
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比。万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2。柔軟な思考を広げやすい、ドット方眼罫。紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。検索性に優れたコンテンツページとしおり紐3本付き。収納もできる紙ポケット付き。ページ番号付きで、振り返りがしやすい。持ち運びにも便利なA6サイズ。あなたのパートナーになるノート。ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。表紙の色に合わせたカラーのしおり紐3本と、収納用の紙ポケットが付属しています。コンパクトなA6サイズで、ゴムバンド付き。バッグの中でもかさばらず、外出先でも快適に使えます。シンプルな表紙に箔押しのアクセント。メモやシールなどを収納できる紙ポケット。持ち運びにも適したA6ポケットサイズ。表紙カラーに合わせたしおり紐3本。アイデア・記録もできる罫線。罫線は、柔軟な思考が広がるドット方眼罫を採用しています。ドットが程よくガイドになるので、文字も図も見やすくサポート。紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。コンテンツページ 4ページ。紙面を3・4分割できるメモリ。ページ番号付き。書き心地のよい、特厚の筆記用紙。あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産オリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。
付属品しおり3本、ゴムバンド付、ポケット付
サイズA6
質量(g)147
寸法(縦×横)(mm)本文:140×90
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×95×16
罫6.5mm横罫
用紙厚(g/m2)筆記用:90
材質(表紙)紙くるみ
罫線コンテンツページ 4ページ、5mmドット方眼罫 156ページ
製本糸かがり綴じ
本文枚数80
ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換。高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ。最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供。互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)
長さ(mm)16
色ブラック/スペースグレー
高さ(mm)80
質量(g)39.7
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~55
製品幅(mm)27
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)15
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
メス形状RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』。あなたのパートナーになる、最高品質※のジャーナルノート。※メーカー比。万年筆との相性のよい、極厚の筆記用紙90g/m2。罫線は情報が整理しやすい6.5mm横罫。紙面を3等分と4等分にできるメモリ入り。検索性に優れたコンテンツページとしおり紐3本付き。収納もできる紙ポケット付き。ページ番号付きで、振り返りがしやすい。持ち運びにも便利なA6サイズ。ニーモシネは、「書くこと、考えることが、仕事を創造的にする→」をコンセプトとした、仕事に取り組むすべての人のためのノートブランドです。「ニーモシネ ジャーナル」は、アイデア・記録もスムーズにできるジャーナルノート。ハードカバータイプなので、しっかりと自分のための1冊を持ちたい人におすすめです。ライフログやイラスト、アイデア、日々の思考など書き綴りましょう。表紙の色に合わせたカラーのしおり紐3本と、収納用の紙ポケットが付属しています。コンパクトなA6サイズで、ゴムバンド付き。バッグの中でもかさばらず、外出先でも快適に使えます。シンプルな表紙に箔押しのアクセント。メモやシールなどを収納できる紙ポケット。持ち運びにも適したA6ポケットサイズ。表紙カラーに合わせたしおり紐3本。情報整理に、使いやすい6.5mm横罫。罫線は、情報が整理しやすい横罫を採用しています。罫幅は広すぎず、狭すぎず定番の6.5mm罫なので、誰でも使いやすい罫幅の横罫です。紙面を3・4分割できるメモリ入りの新罫線なので、ページごとに自由にレイアウトを変えられます。ページとコンテンツを記入できるコンテンツページを4ページ収容。各ページにページ数が印字してあるので、コンテンツページとリンクさせることで、簡単に検索できます。罫色は、書いた文字やイラストの邪魔をしない薄いライトグレーの罫線を使用しています。コンテンツページ 4ページ。紙面を3・4分割できるメモリ。ページ番号付き。書き心地のよい、特厚の筆記用紙。あらゆる筆記具と相性の良い、特厚の国産オリジナル筆記用紙(90g/m2)を使用しています。特に万年筆との相性がよく、紙に毛羽立ちなどがないので、ペン先が引っかかることも、インクが滲むこともなく、流れるような筆記を楽しむことができます。厚みのある紙なので、クッション性を感じ、「書く」気持ちをかき立てます。アイデアが膨らむような、思考の妨げをしない紙です。
付属品しおり3本、ゴムバンド付、ポケット付
サイズA6
質量(g)147
寸法(縦×横)(mm)本文:140×90
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×95×16
罫5mmドット方眼
用紙厚(g/m2)筆記用:90
材質(表紙)紙くるみ
罫線コンテンツページ 4ページ、6.5mm横罫 156ページ
製本糸かがり綴じ
本文枚数80
関連キーワード