書類を保護するためのプロテクター付き。ワンタッチで簡単に開閉できるユニバーサルデザインの金属製丸型リングのとじ具を採用。
この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます
収納枚数(枚)170
仕様丸型リング
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)30
穴数2
リング内径(Φmm)22
穴間隔(mm)80
材質(表紙)色厚板紙
材質(とじ具)スチール
1冊でW(ダブル)の機能!。2通りの使い方ができる。クリップインファイル ダブル。。A3・B4サイズの書類も収容できます。書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS
寸法(mm)縦312×横28×幅15
サイズA4
枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。
Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。
Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。
リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約60
規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista(64bit、32bit)・XP(USB2.0モード対応、USB3.0モード非対応)、Mac OS X 10.6~10.11 ※Windows RTには対応していません。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
アズワン品番64-0877-13
伝送速度(Mbps)480(USB2.0)
特性データ伝送/パワーデリバリー対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きキッチンワゴン。組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造。3つのバスケットはモノに合わせて、25mm間隔、24段階で高さを選んで設置可能。バスケットの底は、細かい網目なので小さなアイテムも安心。野菜やビン等の収納や、洗面所での収納にも最適。従来サイズと同じスムーズなキャスターで、うちの中をスイスイ移動。表面はツヤ消しでざらつきもあるマット仕上げ。キャスターつきだから移動しやすく、隙間収納にも便利。事務所のデスクサイドだけでなく、工場内や倉庫内にもおすすめ。簡易組立(工具を使用する組立はキャスター取り付け時のみ)。
用途キッチンワゴン、デスクサイドワゴン、バスケットワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、収納ワゴンとして。
材質スチール(粉体塗装)
キャスターあり
組立時間約10-20分
表と内側の色が対照的でおしゃれなバイカラー。
各種カード・診察券など携帯、収納できます。
マイナンバーカードも家族分まとめて収納できます。
大きいカード(B8判まで)も入ります。
※但しCH-R110の最上段にB8判カードを入れた場合は2~3mm飛び出します。
材質(本体)表紙:発泡塩ビ、ポケット:軟質塩ビ
サイズB8判
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。
USB 3.1 Gen 1インターフェース
キャップレスデザイン
コンパクトサイズ
ストラップ/キーホルダ取付穴
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応
大切な作品をフラットポケットに入れて保管できます。。その他の作品もマチ付きポケットにまとめて収納でき、画用紙用のファイル(※別売り)等もしっかりと収まります。マチ付きポケットにはスケッチブックもそのまま収納できるので、アイディアスケッチなどの作業がいつでもできます。賞状や半紙などの収納にも。取っ手付きなので、持ち運びにも便利です。B3サイズは画用紙四ツ切サイズを折らずに収納できます。
付属品タイトルシール付き
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約0.8
色ブラック
サイズB3/F8/四ツ切画用紙
質量(g)850
本体寸法(mm)タテ620×ヨコ455×背巾45mm
収納枚数12枚(1ポケット2枚収納)
ポケット透明ポケット:収納用紙サイズ/タテ545×ヨコ393mm・片面入れ・6ポケット・厚さ約0.12mm、マチ付きポケット:ポケットサイズ/約タテ395×ヨコ290×厚さ10mm、収納可能サイズ/約タテ560×ヨコ410×厚さ10mm
1冊
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源USBバスパワー
端子形状Type-A
本体質量(g)4.5
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
大容量データを短時間でバックアップ
ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)
最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載
USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属
持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C
本体質量(g)約79
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)
消費電流約160mA(最大)
取扱説明書あり
コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。
開口部にスチールワイヤーを入れているので、口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい。
内側にA4ファイルが入るポケットが付いている。
質量(kg)1.5
材質(本体)ポリエステル
容量(L)17
ポケット数12
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×240×270
寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×240
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)240
有効内寸法・奥行(mm)210
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状USB部:Type-A
本体質量(g)約17
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作温湿度範囲(保証)温度5~35℃、湿度10~85%
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数USB部:1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2 ※突起物含まず
USB3.1 Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1対応のリンクケーブルです。
USB3.1Type-C Gen1とUSB3.1A Gen1(USB3.0)で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能です。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切り替え動作が可能です。
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約50
対応OSWindows_10、8.1、8、7(64bit、32bit)、macOS_10.12~10.13_、MacOS_X_10.6~10.11
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple_Macシリーズ
消費電流(mA)約160(最大)
インターフェースUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
アズワン品番64-0903-95
伝送速度(Mbps)480(USB2.0認識時)
特性データ伝送
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
伝送速度(Gbps)5(USB3.1認識時)
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
変換タイプオス - オス
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。パソコン内の大切なデータをバックアップできるライティングソフト、CyberLink社、Power2Go8 DEを添付。※期間限定の体験版ではございません。 。パソコン内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。 。写真などのオリジナルファイルをディスクに書き込み、お友達に配布する時に便利です。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Power2Go(データ書き込みソフト) ※無償ダウンロード提供
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」対応の法人向けスタンダードUSBメモリーです。大切なファイルを暗号化することができるので安心して書類のデータ等を持ち運べます。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)9
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×58×9
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ※隣り合うUSBポートの間隔により複数のポートを同時に使用できない場合があります。※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。※ASMedia製USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
ランプアクセスランプ:有
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)64
湿度範囲(%)使用:~95 (結露無き事)
転送モード速度:SuperSpeed /High-Speed /Full-Speed
グリーンマーク認定
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
PAUL HEIM SMARTトート 2528は、ファッション性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュなトートバッグです。A4ファイル収納可能でウレタン入りポケットが3つございます。B5サイズのPCが収納できます。
用途通勤・日常使いに。
付属品ショルダーストラップ、パスケース
タイプファスナー
ポケット数【外側】2【内側】4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×31×11
国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ。USBケーブルを2本を標準付属し、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・動画編集・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。市販DVDビデオや録画ディスクの視聴、本格的な動画編集ができ、オリジナルムービーの作成が出来たり、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタが必要)のポートを搭載しております。
用途国内最軽量、最小クラスのコンパクト設計のUSB3.2(Gen1)、USB Type-A/C対応のポータブルDVDドライブ。 。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、更に変換基板をDVDドライブに内蔵し、コンパクト設計を追及することで、見た目だけでなく、持ち運びにも便利なデザイン。 。Surfaceシリーズや、薄型モバイルパソコン、Windowsタブレットパソコンとの相性を考慮したデザイン。 。付属のUSBケーブルは、2種類。USB Type-Cのパソコン搭載率の普及に合わせ、Type-Cケーブルを同梱。USB Type-A、Type-Cの両方のパソコンで使用することが可能。 。付属のケーブルは、55cmUSBケーブルを採用、USBポート数の少ないパソコンでも、左右のUSBポート両方で使え、パソコンに設置する際に、取り回しの良い長さを採用。 。付属のUSBケーブル1本でパソコンに接続できるバスパワー駆動対応。別途ACアダプタを使用する必要はありません。 。筐体底面に、ケーブル紛失防止用の機構を設置。ケーブルを取り付けておく事で、紛失の防止になります。 。お使いのパソコン環境により、万が一電力供給が不足した場合に備えて、筐体背面には外部電源ポートを用意。※別売ACアダプタが必要となります 。ケンジントンロック機構を製品背面に設置。盗難防止のためのセキュリティロック機構。公共の場や、共有してドライブを使用する時などに、持ち去られる事を防止。 。オールインワンソフトを標準で製品に添付。※期間限定の体験版ではございません。PowerDVD14 for DVD(動画再生)、PowerDirector15 for DVD (動画編集)、Power2Go8 for DVD(データ書込)のオールインワンソフトで構成されています。 。付属の動画再生ソフトでは、Windows8以降OS標準で対応していない、地デジ録画、DVD Videoなどの著作権保護のかかった動画、ビデオカメラやスマホで撮ったオリジナル動画など、幅広い動画コンテンツを再生する事が出来ます。 。付属の動画編集ソフトでは、本格的な動画の編集、オリジナルムービー作成ができ、DVDメディアに書き出すことが可能な動画編集ソフトウェアです。思い出の写真でスライドショー作成、ファイル形式を選んでSNSや動画サイトへ公開が可能。 。付属のデータバックアップソフトでは、PC内に保存してある、写真、音楽、動画など大切で大容量なデータを簡単操作でDVDへバックアップできたり、ディスクのコピーが可能。また、オーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。 。長期保存メディア M-DISCの書込/読込に対応。写真、音楽、動画やシステムファイルなど、大切なデータを通常の長期間読込可能な状態で保持する事が可能。 ※M-Discは別途ご用意して頂く必要があります。 。Macにも対応、接続するだけでDVDドライブとして利用可能です。DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生が利用可能。※付属のソフトウェアはWindowsOS用で、macOSには対応しておりません。
仕様●対応OS(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、macOS 10.12~14、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。●対応ディスク(書込時:Mディスク(DVD)):対応●対応パソコン:USB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。●対応メディア(CD-R/RW):対応●対応メディア(DVD+R DL 2層):対応●対応メディア(DVD+R):対応●対応メディア(DVD+RW):対応●対応メディア(DVD-R DL 2層):対応●対応メディア(DVD-R):対応●対応メディア(DVD-RAM):対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。●対応メディア(DVD-ROM):対応●対応メディア(DVD-RW):対応●書込速度(CD-R/RW):24倍速●書込速度(DVD+R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD+R):8倍速●書込速度(DVD+RW):8倍速●書込速度(DVD-R DL 2層):6倍速●書込速度(DVD-R):8倍速●書込速度(DVD-RAM):5倍速●書込速度(DVD-RW):6倍速●読込速度(DVD+R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD+R):8倍速●読込速度(DVD+RW):8倍速●読込速度(DVD-R DL 2層):8倍速●読込速度(DVD-R):8倍速●読込速度(DVD-RAM):5倍速●読込速度(DVD-RW):8倍速
付属品DVDドライブ 1台, USBケーブル(パソコン側:Type-C, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, USBケーブル(パソコン側:Type-A, ドライブ側:microB) 約55cm 1本, ソフトウェアライセンスシート 1枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード、ソフト:CyberLink Media Suite (動画再生ソフト:PowerDVD for DVD、動画編集ソフト:PowerDirector for DVD、データ書き込みソフト:Power 2 Go for DVD) ※無償ダウンロード提供
質量(g)230(本体のみ)
コネクタ形状USB MicroB
入力電圧(V)DC+5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ,突起部を除く)
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
保証期間1年間
設置方式水平
ディスクローディング方式トレー方式
格納式USB Type-Cコネクタが特徴のトランセンドのJetFlash 790Cは、USB 3.2 Gen 1インターフェースと最大256GBの容量を備え、持ち運びに便利でスムーズなデータ転送を提供するストレージデバイスです。
USB 3.2 Gen 1インターフェースとUSB Type-Cコネクタが特徴のUSBメモリで、スマートフォン、タブレット端末、PCとのファイル交換に便利です。
コネクタはスライドして収納できるので、キャップを紛失する心配がありません。
Transcend Eliteは、ウェブサイトからダウンロードでき、Winodws OSやmacOSに対応したデータ管理ソフトウェアです。データのバックアップ、リストア、暗号化に加え、クラウドに保存しているデータをバックアップする機能をもっています。
リカバリーツールのRecoveRxも利用でき、ストレージ機器から消去された写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを復旧させることができます。
寸法(mm)63.6×21.2×10.6(2.5"×0.83"×0.41")
色ブラック
質量(g)9(0.32oz)
キャップタイプスライド式
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
保証期間5年
OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA
USBタイプUSB Type-C
ファイル暗号化ソフト対応の法人向けのスタンダードUSBメモリーです。
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」に対応。
大切なファイルを暗号化することができるので、安心して書類などのデータを持ち運べます。
読み書き中には、LEDが点滅するので、誤ってUSBメモリーを抜いてしまう心配はありません。
キャップを後ろに付けることができるので、置き忘れなどによる紛失を防ぎます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/2.0
付属品取扱説明書
質量(g)約9
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC 5V
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.11~10.14
対応機種USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×58×9
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証/1年
コネクタUSB Standard A コネクター
取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
3way PCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種dynabook B65/HS 15.6インチ
色ブラック
質量(g)バッグ:約750
寸法(cm)(リュック)約42×30×12
特性フィルム:反射防止
1セット
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース
ヘアライン仕上げのモダンなデザイン
便利なストラップホール付き
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック
寸法(mm)60.6×18.0×8.1
色ブラック
質量(g)8
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証(256GBは5年)
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
容量(TB)2
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
容量(GB)500
1台
¥16,480
税込¥18,128
翌日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
容量(GB)250
1台
¥11,480
税込¥12,628
翌日出荷
(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
色ブラック
インターフェースUSB3.2(Gen2)
容量(TB)1
1台
¥23,480
税込¥25,828
翌日出荷
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利
衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(GB)500
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 October 2020 Update 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.14 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月,ADライン 22V型 2018年 8月,ADライン 19V型 2018年 8月,AE1ライン 40V型 2018年 8月,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月,S5ライン 32V型 2017年 9月,P5ライン 24V型 2017年 9月,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月,SW35ライン 32V型 2016年 7月,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月,W30ライン 55V型 2015年 9月,HW20ライン 40V型 2015年 4月,H20ライン 40V型 2015年 2月,H20ライン 32V型 2015年 2月,BK20ライン 24V型 2014年 11月,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月,H100シリーズ 19V型 2018年 3月,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月 ,E50シリーズ 32V型 2019年 4月,N20シリーズ 32V型 2018年 1月,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月 ,V34シリーズ 24V型 2020年 9月 ,S24シリーズ 32V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 24V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 19V型 2020年 12月 ,S22シリーズ 40V型 2019年 6月 ,S12シリーズ 24V型 2018年 2月 ,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月 ,S20シリーズ 32V型 2016年 8月 ,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月,PlayStation(R)4 本体 ,PlayStation(R)5 本体
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)※保証書は取扱説明書に記載
端子形状Type-A
端子数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
3WAYビジネスバッグ 5173は、リュック・手持ち・肩掛けが可能な3WAYビジネスバッグです。不使用時のリュックベルト(2本)は、背面ファスナーポケットに収納できます。A4ファイル収納、B5サイズのPCポケットもございます。軽量で撥水加工、多機能で実用性を追求したビジネスバッグです。
用途ビジネスバッグに。
色ブラック
ポケット数8(外側3/内側5)
寸法(cm)約横42×縦31×マチ11~17
特性3WAY、撥水
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
256GBまでの高容量ラインナップ
USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) インターフェース
キャップ紛失の心配がないスライド式USBコネクタ
持運びに便利なストラップホール付
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック
寸法(mm)58.0×19.5×9.6
色ブラック
質量(g)8.9
キャップタイプスライド式
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x,Linux2.6.x
動作温度0℃~70℃
保証期間永久保証
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)
各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
容量(TB)1
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載)
色ブラック
質量(g)約79
電源USBバスパワー
端子形状USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
容量(TB)4.0
動作温度範囲(℃)5~35
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
抗ウイルス・抗菌対応
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利,衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
色ブラック
端子数1
対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月 ,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月 ,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月 ,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月 ,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月 ,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月 ,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月 ,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月 ,アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月 ,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月 ,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月 ,ADライン 22V型 2018年 8月 ,ADライン 19V型 2018年 8月 ,AE1ライン 40V型 2018年 8月 ,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月 ,S5ライン 32V型 2017年 9月 ,P5ライン 24V型 2017年 9月 ,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月 ,SW35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月 ,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月 ,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月 ,W30ライン 55V型 2015年 9月 ,HW20ライン 40V型 2015年 4月 ,H20ライン 40V型 2015年 2月 ,H20ライン 32V型 2015年 2月 ,BK20ライン 24V型 2014年 11月 ,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 19V型 2018年 3月 ,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月 ,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月 ,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月 ,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月 ,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月,E50シリーズ 32V型 2019年 4月 ,N20シリーズ 32V型 2018年 1月 ,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月 ,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月 ,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月,V34シリーズ 24V型 2020年 9月,S24シリーズ 32V型 2020年 4月,S24シリーズ 24V型 2020年 4月,S24シリーズ 19V型 2020年 12月,S22シリーズ 40V型 2019年 6月,S12シリーズ 24V型 2018年 2月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月,S20シリーズ 32V型 2016年 8月,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月
端子形状Type-A
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
電源USBバスパワー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×11×68.2(突起物含まず)
本体質量(g)約17
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
保証期間1年
付属品取扱説明書(保証書) ※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン、Mac
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠付ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)330
質量(g)約1510
横(mm)450
マチ(mm)200
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
便利なデータ転送:USB 3.0(5Gbps)ポートに直接接続してファイル転送やバックアップが可能なUSB-Aデータ転送ケーブル。新規システム導入、データ移行、リカバリー用途に最適。優れた互換性:Windows & macOSに対応。PCLinqソフトウェアがケーブル本体に保存されており、接続すると自動的にインストール。追加のソフトウェアやドライバーのインストール不要。Windows Easy Transferソフトウエアと互換性があり、Windows 8までの移行に対応。優れた携帯性:USBバスパワーに対応し、外部電源アダプター不要の1.8m USB-A接続データリンクケーブル。外出先でのデータ転送に最適。作業効率の向上:USB 3.2 Gen 1は最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、 USB 2.0と下位互換。自動ドライバーセットアップにより、短時間の初期設定で複数のワークステーションへデータ転送が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新しいコンピュータにアップブレードする時に、ファイルや設定を古いPCやMacから移行します。ドキュメント、写真、音楽、その他のファイルを新しいコンピュータに簡単に移行できるソリューションです。CDやダウンロードは不要で、Mac OSX 10.x、Mac OS X、Windows 7、8、Vista、XPで使えます
色ブラック
高さ(mm)11.5
質量(g)80
ケーブル長(m)1.9
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~60
製品幅(mm)24
動作温度(℃)0~50
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
色クロ
高さ(mm)320
質量(g)約1370
横(mm)420
マチ(mm)200
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種Dell 16 Plus 2025年版
色ブラック
質量(g)約750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120
適合サイズ12~16インチ
特性フィルム:反射防止
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
近距離接続、携帯用途に最適な短めの50cmケーブル
動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
4K/60HzビデオとDisplayPort 1.2をフルサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルハードドライブ、ドッキングステーションなどUSB 3.1デバイスをUSB-C対応ノート/デスクトップPCに接続。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
色ブラック
質量(g)29
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-C[24ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コンパクトサイズのUSB 3.0対応USBメモリーです。
ブルーを基調としたアルミボディは、表面のなめらかな質感と光沢をもつ高級感溢れるデザインです。
また、小型&軽量なので、スタイリッシュに持ち運ぶことができます。
そのほか、紛失を防ぐストラップホール(ストラップは添付しておりません。)や、
セキュリティ対策としてファイル暗号化ソフトウェア「QuickSecureAES256」など、充実した機能を兼ね備えています。
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×61×10
消費電流(mA)240
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
保証期間ハードウェア保証(1年間)
◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP 255 G10 Notebook PC 2025年版
色ブラック
質量(g)約750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120
適合サイズ12~16インチ
特性フィルム:反射防止
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ