こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
Chromebook対応認定を取得した製品です。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。
「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
カチッとくっつくマグネットケーブル用端子。PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電。ポゴピンを実装しこだわった安全性
色ブラック
ケーブル種類シリコン
適合用途充電
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
外音を取り込みやすいイヤーパッドと標準イヤーパッドの2種類をそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)付属。
絡みにくい、フラットケーブルを採用。
色ブラック
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型で大容量20000mAhのモバイルバッテリーです。USB Power Delivery 最大20Wの出力で、急なバッテリー切れの際も安心です。
用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力20Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色ブラック
質量(g)約390
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約68×奥行約28×高さ約137
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1
定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5/9/12
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4/2/1.5
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)USB Type-C port/USB Type-C cable:5/9/12
バッテリー容量(mAh)20000
充電可能回数500回
定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):3A/2.22A/1.67A(最大出力20W)
バッテリー容量(Wh)74
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、USB Power Delivery 最大20Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。
用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力20Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。NINTENDO SWITCH(TM)、 NINTENDO SWITCH Lite(TM)に対応しています。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色ブラック
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約64×奥行約24×高さ約91
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1
定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5/9/12
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4/2/1.5
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5/9/12
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数500回
定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):3A/2.22A/1.67A(最大出力20W)
バッテリー容量(Wh)37
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
ケーブル一体型だから、思い立ったらすぐ使える。スマートフォンを使いながら充電するのに便利な、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、最大12Wの出力。外出先での急なバッテリー切れの際も安心です。
用途本体にケーブルが付属した、ケーブル一体型のモバイルバッテリーです。 。ポーチや小さなバッグにも収まるコンパクトサイズ。ケーブルをわざわざ持ち運ぶ必要がないので、お出かけの際の持ち運びにも便利です。 。最大出力12Wでの充電が可能。本体付属のケーブルからはもちろん、USB Type-Cポートに別途ケーブルを接続して2ポート同時充電も可能です。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。スマートフォンなどのデバイスへの充電と、本製品への充電も同時に行える”まとめて充電”に対応しています。 。※同時接続時は、スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。約2時間30分で本製品の満充電が可能。AC充電器に本体付属のケーブルを直接挿して充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続しながら充電した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
色ブラック
質量(g)約115
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)幅約62×奥行約13×高さ約91
コネクタ形状USB Type-Cポート×1、USB Type-Cプラグ(ケーブル部)×1
定格入力電圧(V)USB Type-C(TM)ポート/プラグ(ケーブル部):5
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
定格入力電流(A)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4
電池充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
安全規格電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品
定格出力電圧(V)USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):5
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数500回
定格出力電流USB Type-Cポート/プラグ(ケーブル部):2.4A(最大出力12W)
バッテリー容量(Wh)18.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約6
規格TELEC
出力Bluetooth power class2
電源DC5V
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式Ver5.0
最大接続台数8台
通話時間約5.0時間
プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式ハンズフリー/片耳
通信距離(m)見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状インナーイヤー型
連続待受時間約120時間
対応コーデックSBC
雨などに濡れる屋外の現場仕事環境でも安心して使用できる、防水規格IPX5に対応。
USB Type-Cポートを搭載した防水設計のBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセット。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、法令対応:TELEC
付属品USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーフック(右用/左用)各1個、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)約13
電源(V)DC5
出力Bluetooth power class2
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×54×35 (突起部を除く)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー型
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0
動作環境5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間1年間
入力端子USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)約2
連続再生時間(最大)約5
最大接続台数8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式片耳
通信距離(m)(最大/見通し)約10
使用周波数(GHz)2.4
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間(最大)約120時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約5
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス
規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品
対応パワーデリバリー
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
メッキ金メッキピン
ケーブル太さ(mm)5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)(理論値)最大5
適合用途充電・データ転送用
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
色ブラック
コネクタ形状Type-Cオス - HDMIオス
対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)
オス形状HDMI、USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2VGA
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
通信方式ツイストペアケーブル(通信線)
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)3.2
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )
USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。
用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)
ケーブル長(cm)180
USBタイプ3.1
オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)
変換タイプオス-オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)。USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)。互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。
用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。
色ブラック
規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」
コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIメス - Type‐Cオス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K2K(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2Type‐C
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値)
パッケージPET箱+紙台紙
変換タイプオス - メス
コネクタ2USB Type-A
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド3重シールド
対応解像度4K60Hz対応
オス形状USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB TypeC
コネクタ2HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
色ブラック
出力(W)対応:240
コネクタ形状Type-C
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
断線に強い高耐久モデル。PowerDelivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー対応
プラグ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
シールド形状2重シールド
Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス)
対応機種iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降
本体質量(g)約70
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
多彩なカラーバリエーション。USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
用途USB Standard-Aを搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 多彩なカラーバリエーションがあるカラーUSB Type-Cケーブルです。 新規格のUSB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ゴミの少ない簡易パッケージです。
ケーブル長(m)1.2(コネクタ含む )
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
通信方式ツイストペアケーブル(通信線)
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値 )
取り回しがしやすく丈夫なやわらか耐久ケーブル。 USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様PD出力(W):100
色ブラック
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
USB規格2
クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
規格USB2.0準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ