高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし
材質PVC(シース)
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250まで
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応×
単線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6に準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
パッケージアルミ箔袋、ステッカー
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
PoE対応×
LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPOE完全対応CAT6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)/ラッチカバー付き
対応機種(機器)PoE給電機能付きハブ/無線LANアクセスポイント/ネットワークカメラ/IP電話などPoE給電機能付きLAN機器
ケーブルスタンダード
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
PoE対応〇
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.5×6.2
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプフラット
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線
材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ
質量(g)140
種類シールド
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(m)2.5
プラグRJ45
ケーブルスタンダード
端子対数26AWG4対
結線T568B
ケーブル径(Φmm)6.1
ケーブル形状スタンダード
カテゴリー6A/6
規格CAT6
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)5.4
シールドUTPケーブル
導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
爪折れ防止あり
ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
爪折れ防止○
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。
爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。
色ブラック
規格CAT6準拠
コネクタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプイーサネット
デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
色ブラック
規格CAT6準拠
コネクタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
爪折れ防止対応
ケーブルタイプイーサネット
デバイステレビ・ルーター・プリンターなど
撚線ケーブル。カテゴリー6(Cat6)に対応
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
芯数8芯
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(被膜)PVC
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
ケーブルタイプやわらか
PoE対応○
200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。従来品から約40%コンパクトになったスリムコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止非対応
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり
材質PVC(シース)
材質(シース)PVC
芯数8芯
ケーブルスタンダード
シールド無し(UTP仕様)
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
給電方式PoE非対応
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35
仕上外径(Φmm)6
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域
次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応
RoHS基準値準拠
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機
ケーブルイーサネット
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送帯域(MHz)500
コネクタタイプRJ-45コネクタ
うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル。ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱
色ブラック
規格CAT6A
構造より線
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)3.8
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])28AWG
給電方式PoE非対応
爪折れ防止非対応
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A
色ブラック
AWG32AWG
インターフェース金メッキ
保証期間1年
コネクタRJ45
寸法OD(mm)2.8
材質(ジャケット)PVC
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様十字介材:○、モールド加工コネクタ:○、PoE:PoE++対応
色ブラック
規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
構造単線
コネクタ形状RJ-45(オス) - RJ-45(オス)
材質(シース)LDPE
芯数8芯
コネクタ両端コネクター付
結線方式ストレート結線
使用場所屋外
インターフェイスRJ-45コネクター
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)
導体サイズ(AWG[mm2])24
動作温度範囲(℃)-10~60
給電方式PoE++ 対応
10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat6A準拠LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※8000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
規格Cat6A(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)
構造撚線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端コネクター付き
シールド×
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約4
爪折れ防止○
ケーブルタイプメッシュタイプ
PoE対応×
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スリムタイプです。 。屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。狭い場所などでの配線に最適な、直径約3.0mmのスリムケーブルを採用しています。 。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。隣接するポートに干渉することがなく出っ張りが気にならない、従来品から約40%コンパクトになったショートコネクターを採用しています。 ※LD-GPAシリーズ対比 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約3.0
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])30
爪折れ防止対応
Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz
材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット
色Black
長さ(m)2
温度範囲(℃)設置:75
適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173
耐電圧500V AC / 1分
特性インピーダンス100Ω
配線方式T568-B
材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ
曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチ
シールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)
保管温度範囲(℃)75
コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ
絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC
導体28 AWG 無酸素撚線銅線
導体抵抗223Ω/km
ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ
動作温度範囲(℃)75
材質(コネクタ)ナイロンコンポジット
ストレインリリーフ射出成形PVC
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スタンダードタイプです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかタイプのLANケーブルです。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。隣接するポートに干渉せず出っ張りが気にならないスリムコネクターです。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:○●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約4.2
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
爪折れ防止対応
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブル スタンダードタイプです。 。屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 。ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル巻取り機能:×●スリムコネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●外部シース(被膜)材質:PVC
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
ケーブル外径(Φmm)約6.5
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])24
給電方式PoE非対応
爪折れ防止対応
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド
色ブラック
長さ(m)0.15×2
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
1式
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A LANケーブルです。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応し、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 。隣接するポートに干渉せず、出っ張りが気にならないスリムコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:アルミ箔袋+ステッカー●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:×●ケーブル太さ:幅約6.4mm×厚さ約1.4mm●外部シース(被膜)材質:PVC●ケーブル巻取り機能:×●レングスマーク付:×
色ブラック
規格Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
構造ヨリ線
芯数8芯
インターフェースRJ45コネクター
コネクタ両端あり
シールドなし(UTP仕様)
結線方式ストレート結線
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
伝送速度最大10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
爪折れ防止対応
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長2.5m
寸法(mm)約62×110×27(コネクター部含む)
長さ(m)2.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約1.5×7
爪折れ防止○
仕様●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A チャネルテスト●性能基準 > 10.0m、カテゴリ6A コンポーネントテスト●UL温度評価(℃):75●最小推奨動作深度(mm):40.0 | 1.57インチ●最大ケーブル引張強度(kg):80f/cm2●最大接続サイクル数(回):1000●対応データレート:≧ 10 Gbps (ギガビットイーサネット)●対応帯域幅:≧ 500 MHz●導体絶縁材:スキンフォームPE●認定データレート:10 Gbps (ギガビットイーサネット)●認定帯域幅:1~500 MHz
材質ケーブルジャケット:UL444 CMG 耐火PVCコンポジット
色Black
長さ(m)3
温度範囲(℃)設置:75
適合規格ANSI/TIA-568.2-D、IEC11801、EN50173
耐電圧500V AC / 1分
特性インピーダンス100Ω
配線方式T568-B
材質(コンタクト)無酸素銅、50μ” 金メッキ
曲げ半径(mm)ケーブル:20.0 | 0.79インチ
シールド個別ペア AL-マイラーシールド (100% カバー)
保管温度範囲(℃)75
コンタクト形状固体または撚線導体用3本爪タイプ
絶縁抵抗10MΩ min @ 100V DC
導体28 AWG 無酸素撚線銅線
導体抵抗223Ω/km
ケーブル径(Φmm)28 AWG 4.8 | 0.19インチΦ
動作温度範囲(℃)75
材質(コネクタ)ナイロンコンポジット
ストレインリリーフ射出成形PVC
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド
色ブラック
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
保証期間保証:初期不良交換のみ。
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度1Gbps
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)4.4
爪折れ防止○
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)
長さ(m)1.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約1.5×7
爪折れ防止○
水平方向に左右90度回転できるスイングコネクターを搭載したLANケーブルです。ケーブルの配線角度を調整できるので、パソコンやルーターなどの設置環境に合わせてスッキリと配線することができます。
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度10Gbps
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)3.5
CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A
シールド2重シールドツイストペアケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
導体サイズ(AWG[mm2])27
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
新素材コネクタ採用で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。直径わずか3.0mmのスーパースリムケーブルと従来比約40%のショートコネクタを採用したカテゴリー6A準拠のLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ
材質(シース)PVC
ケーブル幅(mm)3
構成ヨリ線(30AWG)
芯数8芯
ケーブルスリム
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対にツメが折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。
モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。
短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しています。
仕様十字介材
材質(シース)PVC
芯数8芯
シールドUTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブルタイプやわらか
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ