こんなお得な商品も!
パイプ式ファイル
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。
サイズA4
付属品カラーインデックス1組
材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール
幅(mm)243
高さ(mm)307
穴数2穴
穴間隔(mm)80
透明ポケット付きのファイルです。
収納は上から挿し込んでいただけます。
ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理
寸法(縦×横)(mm)307×231
材質表紙/PP、ポケット/PP
厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)
サイズA4タテ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質PPくるみ表紙
サイズA4
タイプタテ型
エコマーク認定認定
本体寸法(mm)縦315×横265
収納枚数A4用紙250枚
背幅(mm)44
穴数30
リング穴径(Φmm)(リング)30
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 013
リングをがっちりロックするダブロック機構と水をはじく丈夫なPPくるみ表紙で大切な書類の長期間保存に適しています。
幅(mm)270
サイズA4
高さ(mm)314
タイプタテ型
エコマーク認定認定
収納枚数200
背幅(mm)38
穴数30
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 013
Logi BoltとSilent Touchテクノロジーを搭載した手頃な価格のワイヤレスマウス。
Logi Boltレシーバーでの接続は、混雑したワイヤレス環境でも安定した接続を維持。
マウスとの接続は完全に暗号化&FIPSセキュリティで保護され、安全性を保障します。
また、Silent Touchテクノロジーによって、クリックノイズを約90%軽減。
利き手に関係なく対応する柔軟性と、最長18ヶ月の長い電池寿命。
静音性と機能性、安全性を兼ね備えた、企業導入に最適なワイヤレスマウスです。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○、Silent Touchテクノロジー(クリック音90%軽減)、両手利き用
セット内容マウス本体、Logi Bolt USBレシーバー、単三形乾電池×1、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)75.2
対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10 以降、MacOS 11 以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×39×99
接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須
センサーオプティカルトラッキング
使用電池単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間無償保証
電池寿命最大18カ月
ボタン数3
耐久性500万回クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
無線通信方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
動作距離(m)10(ワイヤレス通信可能)
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS
適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)
規格TUV APPROVAL:EN62275:2015
難燃性UL94-V2
最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)
UL規格File E258590 UL62275
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1
色ブラック
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能
本体質量(g)約820
有効画素数約4571万
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83
記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)
シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)
液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分
ISO感度設定32~102400
撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
最大800Mbits/秒の高速データ転送
コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
FireWire800および1394b規格に準拠
1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続
色ブラック
質量(g)70.8
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス
伝送速度(Mbps)最大800
コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
最大800Mbits/秒の高速データ転送
コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能
FireWire800および1394b規格に準拠
1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換
最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応
FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル
最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護
ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続
色ブラック
質量(g)107
ケーブル長(m)3
コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス
伝送速度(Mbps)最大800
コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。
PAフィラメントより造形が容易です。
造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。
カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。
優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。
水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)
色黒
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下
使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。
スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。
※この商品は電源別売りです。
※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work
・Evolved electric heat gloves
・Micro carbon fiber heater system
・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area
・Breathable & waterproof construction
・Insulation padding
・3D pattern provides comfort grip
・Inner hard knuckle guard
・Carbon palm slider
・Foam padding on the fingers
・Reflective panel on the back of hand and fingers
・Touch panel operation
・Wrist belt for secure fit
・Draw code to shut out the wind
・Anti-imitation 4D label
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコンケース特徴。。ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪。。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation 2025年版
質量(g)約467
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×275×20
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×250
TYPE C搭載 300w電源内蔵スリムモデルPCケース KX-M04
用途【スペック】。構造サイズ:270×98×330mm。ケースサイズ:290×98×330mm。M/Bサポート:M-ATX/ITX,PCI-e: 4 slots。ドライブベイ:2×SSD,1×SSD(on the front),1×HDD。I/Oパネル:USB2.0+3.0×2+TYPE C+HD AUDIO。CPU最大高さ:70mm,Max VGA Length:260mm,lowprofile。電源:300W TFX POWER SUPPLY。コネクタ:。1×24PIN:600mm。1×P8(6+2):600mm。1×P8(4+4):600mm。SATA+Mole×:400×2
色ブラック
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。・タブレット。dtab Compact d-02K。dtab d-01K。HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 wp。HUAWEI MediaPad M5。HUAWEI MediaPad M5 10。HUAWEI MediaPad M5 lite 10。HUAWEI MediaPad M5 8.4"。HUAWEI MediaPad M5 lite。HUAWEI MediaPad M5 Pro。HUAWEI MatePad 11.5-inch。HUAWEI MatePad 11。HUAWEI MatePad。HUAWEI MatePad Pro。HUAWEI MatePad SE 10.4-inch。HUAWEI MatePad SE 11"。HUAWEI MatePad New。HUAWEI MatePad T 10s。HUAWEI MatePad Paper。・スピーカー。HUAWEI Mini Speaker。HUAWEI Sound Joy。・ルーター。Speed Wi-Fi NEXT W05。Speed Wi-Fi NEXT W06。HUAWEI Mobile WiFi 3。HUAWEI Mobile WiFi E5785。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
色ブラック
質量(g)(バッグ)約150
適合サイズ(フィルム)10.1インチ
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20
寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
特性防水、撥水
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【Leica/ライカ】。Leica SL2。Leica SL2-S。【NEC (HDMI端子搭載機種)】。★デスクトップパソコン。LAVIE Direct DT Slim。UltraLite タイプVG<VG-G>。タイプVF<VF-G>。タイプVX<VX-G>。ノートPC VersaPro J。★デスクトップPC Mate J。LAVIE Hybrid Frista。タイプML<ML-G>。★ノートパソコン。LAVIE Direct N15 Slim。LAVIE Direct N15(R)。LAVIE Direct N15(S) 。LAVIE Home Mobile。LAVIE Hybrid ZERO。LAVIE N11。LAVIE N12。LAVIE N13。LAVIE N14。LAVIE N15。LAVIE NEXTREME Carbon。LAVIE NEXTREME Infinity。LAVIE Note Mobile。LAVIE Note NEXT。LAVIE Pro Mobile。LAVIE Smart FM [First Mobile]。LAVIE Smart HM [Home Mobile]。LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]。LAVIE Smart N11 [N11]。LAVIE Smart N12 [N12]。LAVIE Smart N13 [N13]。LAVIE Smart N14 [N14]。LAVIE Smart N15 [N15]。LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]。LAVIE Smart PM [Pro Mobile]。LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。タブレット。Galaxy Tab A。Galaxy Tab A9+。Galaxy Tab S6 Lite。Galaxy Tab S8 Ultra /SM-X900。Galaxy Tab S8+ /SM-X800。Galaxy Tab S9 FE+。Galaxy Tab S9 FE。Galaxy Tab S9 Ultra。Galaxy Tab S9+。Galaxy Tab S9。ルーター。Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01。イヤホン。AKG N200NC。AKG N700NCM2。AKG Y400。AKG Y600NC。Galaxy Buds FE。Galaxy Buds2 Pro。Galaxy Buds2。Galaxy Buds3 Pro。Galaxy Buds3。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation 2025年版
材質ウレタンフォーム
質量(g)約95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×260×18
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×250
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation 2025年版
材質ポリエステル(防水)
質量(g)約245
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×265×25
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25
寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約360×250
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約340×235
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・高級感があり、防水素材のポリエステルとナイロンで作られているので耐久性があり、壊れにくく丈夫です。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation 2025年版
材質ポリエステル(防水)、ナイロン
質量(g)約315
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×280×30
対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1200)
特性フィルム:反射防止
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約360×260
◆ビジネスリュック特徴。 軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。 大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。 シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。◆液晶保護フィルム(反射防止タイプ)特徴。 ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。 周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1
適合機種HP ZBook Firefly 14inch G11 A Mobile Workstation 2025年版
色ブラック
質量(g)約750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×320×120
適合サイズ12~16インチ
特性フィルム:反射防止
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Updated version of the popular WJ-732R
・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。
スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。
※この商品は電源別売りです。
※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work
・Evolved electric heat gloves
・Micro carbon fiber heater system
・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area
・Breathable & waterproof construction
・Insulation padding
・3D pattern provides comfort grip
・Inner hard knuckle guard
・Carbon palm slider
・Foam padding on the fingers
・Reflective panel on the back of hand and fingers
・Touch panel operation
・Wrist belt for secure fit
・Draw code to shut out the wind
・Anti-imitation 4D label
色L.GY/BK
着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。
膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。
裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。
・Winter jeans with removable fleece liner
・Regular fit
・Stretch denim for enhanced mobility
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810)
・External zip pocket to remove the knee protector
・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
関連キーワード