122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
ブラック 付属品USB3.1 en.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)、ロジテックHDDツール 質量(g)338 消費電力(W)24 対応OSUSB3.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB2.0:Windows10,8.1,7・macOSHihSierra(10.13),Sierra(10.12)・MacOSX(10.11,10.10,10.9,10.8)USB 1.1:Windows 10, 8.1, 7・macOS Hih Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8) コネクタ形状USB3.1 en.1(USB 3.0) TypeB x1 入力電圧(V)DC12/2A 対応機種USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、IntelMacシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212.6×120.0×30.9 保証期間1年 設置姿勢水平/垂直 ファンファンレス インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
ブラック 仕様冷却ファン:有り 付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート) 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 質量(g)490 消費電力(W)36 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 1.1接続時)※いずれも日本語OSに限り コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 入力電圧(V)DC+12/3A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×171 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0 保証期間6ヶ月 設置方式垂直
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
ブラック 対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB3.0接続時)、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(USB 2.0接続時)※いずれも日本語OSに限り、Windows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降(eSATA接続時)※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1 機能【盗難防止】ケンジントンロック搭載 インターフェースUSB3.0, eSATA 保証期間6カ月 設置方式垂直
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。 「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」 ●安定動作 付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。 ●USBで簡単高速接続 USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。 USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。 ●放熱性の高いアルミニウム製筐体 美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ) 保証期間1年間 対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず) 対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降 適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン) 外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ ケーブル長(mm)約800 電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース
エコ商品
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機) 質量(kg)約2.4(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)30(約0.04kwh/時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず) インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD OSWindows10/Windows8.1/Windows8 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)136 幅(cm)10 長さ(cm)14.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用 ブラック 幅(mm)75 質量(g)78 長さ(cm)12.3 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

挿し込むだけでHDDを増設できます 通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。 HDDの取外しはドアを開けるだけです ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。 ※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。 セーフティなキーロック機構搭載 誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。 ※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。 複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD) 付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書 ブラック 質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。 電源約22cm ※各端子部含む。 対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME 適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD) 保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です) ケーブル長(cm)約62 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様冷却ファン:無し ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type B 対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応2.5/3.5インチ インターフェースUSB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 アズワン品番64-5408-99 設置位置水平
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応
用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 質量(g)782 幅(cm)14.7 長さ(cm)19 高さ(cm)4.1
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

2.5インチドライブを USB-C 対応タブレットまたはノートパソコン用高速USB 3.1外付けストレージとして使用 厚さ5mmから15mmまでのドライブに対応 下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能 SATA 1.0/2.0/3.0対応(最大6Gbps) 耐久性に優れたスタイリッシュな筐体 USBポートから直接給電 パフォーマンスを拡張するUASPサポート
用途5mmから15mm厚さの2.5インチソリッドステートドライブまたはハードドライブを用いてUSB-CまたはUSB-A対応ノートパソコンにポータブル外付けデータストレージ機能を追加。USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の超高速接続機能でSATA SSD/HDDを最大スピードで使用。重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ ブラック 幅(mm)75 質量(g)105 長さ(cm)12 湿度(%RH)操作時 - 10~90、保管時 - 5~95 保存温度(℃)-10~65 高さ(cm)2.1 動作温度(℃)0~40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 ブラック 質量(g)約70 タイプ変換器 ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル) 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XP コネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017) 対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブ アズワン品番64-0866-78 インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA 容量(TB)(対応最大)3 オス形状USB Type-A/SATA 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2SATA
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 ブラック 付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/ 電源専用ACアダプター 本体質量(g)260 対応OSWindows 10 / 8.1 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB3.0(B) 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB3.0(B to A) ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する軽量ブラックアルミニウム筐体。アクセスに便利なスライド式ハードドライブトレイ採用。USBバスパワー駆動、外部アダプター不要。取付け用ネジキットと46cm USBホストケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ9.5mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ブラック 幅(mm)77 質量(g)92 長さ(cm)12 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。 対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac ブラック 質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む) 電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給) 対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください 対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず) 対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ 動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能) アズワン品番64-8072-14 接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能 対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT 転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

2.5インチIDEおよびSATA HDD/SSDに対応する幅広い互換性 SATA 3.0とUASPサポートで最適な性能 小型設計、外付け電源不要で優れた携帯性を発揮 IDEおよびSATA 2.5インチ両方のドライブをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブと互換 PATA / IDE (66/100/133 Mbps)ドライブ対応 USBパスパワー対応 USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps) プラグアンドプレイ実装
用途使用していないIDE(PATA)またはSATAハードドライブを外付けストレージとして活用。種類の異なる各種ドライブにアクセス。使用していないSATAまたはIDEドライブを外付けハードドライブとして再利用。ポータブルノートパソコン、Ultrabookコンピュータなどのストレージ容量を外付けで拡張 ブラック 幅(mm)80 質量(g)130 長さ(cm)12.5 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20 ~ 70 高さ(cm)1.7 動作温度(℃)0 ~ 60 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

●取り付け簡単!さらに通気口で放熱もバッチリ!スタック構造で積み重ね簡単!崩れにくく、積み重ねも可能です。
ブラック 保証期間12ヶ月間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。 ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。 組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。 PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機 質量(kg)約2.8(本体のみ) ブラック 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)139(約0.037kwh/時) 対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255 対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD インターフェースUSB3.0/eSATA 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.02 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198 型番SST-FS303B-12G 対応5.25/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x2 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

2.5型ドライブケース (SATA3-USB3.0接続)
対応2.5インチ ブラック 付属品USB3.0ケーブル、ドライブ用クッション 本体質量(g)60 対応OSWindows 10 / 8.1 / 7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×19×82 USBポートUSB 3.0 / 2.0 (タイプmicroB-タイプAソケット) 転送速度(Gbps)USB3.0接続時 最大5Gbps (理論値) SATA3 6Gbps / SATA2 3Gbps / SATA 1.5Gbps
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.1 Gen1、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として ブラック 出力USB Type-C 対応OSWindows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×14.5 入力SATA3.0 対応2.5インチ ケーブルUSB Type-C to USB Type-A ケーブル長(mm)300 伝送速度(Gbps)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP サイズ(mm)77×126×14 質量(g)約98(ケーブル含まず) 対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型) 材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)212×204×114 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを4台まで搭載可能なPCのストレージ拡張用ハードディスクケースです。合計40TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に3台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm)144×81×217 ブラック 電源12V/6.5A 電源アダプター 対応OSWindows、Mac OS、Linux 対応2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps)5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。 クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。 不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。 クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。 SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。
付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機 ブラック 質量(g)約300(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)20(約0.01khz/時) 電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A) 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100 対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD インターフェースUSB3.0/USB2.0 使用湿度範囲30~90%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.0 Standard-B 搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルHDD A60 ブラック
米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm)21 質量(g)167 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-5~ 75 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様冷却ファン:無し ブラック 対応OS(USB3.0接続時)Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type C 対応機種USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ 対応2.5/3.5インチ インターフェースUSB3.2(Gen2)、USB3.1(Gen2)、USB3.2(Gen1)、USB3.1(Gen1)、USB3.0、USB2.0 アズワン品番64-5409-01 設置位置水平
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク
エコ商品
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置 仕様データ伝送 ブラック コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps) コネクタBUSB Type-B[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン] 変換タイプオス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供 ブラック 質量(g)97 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)30~75 コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2 保存温度(℃)-10~30 動作温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン] 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
翌々日出荷

300W電源内蔵 MicroATX/ITX対応スリムPCケース ・Micro ATX及びITX規格のマザーボードに対応 ・ブックタイプ(縦置き)で省スペース ・300W SFX電源搭載
仕様【ドライブスペース】External:5.25インチベイ×1、Internal:3.5インチベイ×1、2.5インチベイ×1 ケース:ブラック、【内蔵電源】シルバー 規格【内蔵電源】SFX 12V 電源SFX:300W 定格【内蔵電源】300W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本台サイズ:116×300×415 ケーブル【内蔵電源】ATXメイン 24(20+4)pin ケーブル×1、ATX12V 8(4+4)pin ケーブル×1、PCI-Express 6 pin ケーブル×1、HDD用4PIN×2+FDD用4PIN×1ケーブル×1、S-ATA×3ケーブル×1 I/Oポート【Front】USB:USB3.0×1、USB2.0×1、オーディオ:ビルトイン 対応マザーボードMICRO ATX / ITX 拡張スロット数Low Profile PCI×4
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ 長さ(mm)910 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)67.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)24 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大 5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【ELECOM/エレコム】。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。★SSD。ESD-EF0250GBK。ESD-EF0250GBKR。ESD-EF0250GNV。ESD-EF0250GNVR。ESD-EF0250GSV。ESD-EF0250GSVR。ESD-EF0500GBK。ESD-EF0500GBKR。ESD-EF0500GNV。ESD-EF0500GNVR。ESD-EF0500GSV。ESD-EF0500GSVR。ESD-EF1000GBK。ESD-EF1000GBKR。ESD-EF1000GNV。ESD-EF1000GNVR。ESD-EF1000GSV。ESD-EF1000GSVR。ESD-EFA0250GBKR。ESD-EFA0250GNVR。ESD-EFA0250GSVR。ESD-EFA0500GBKR。ESD-EFA0500GNVR。ESD-EFA0500GSVR。ESD-EFA1000GBKR。ESD-EFA1000GNVR。ESD-EFA1000GSVR。ESD-EJ0120GBK。ESD-EJ0120GBKR。ESD-EJ0120GWH。ESD-EJ0120GWHR。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBK。ESD-EJ0250GBKR。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWH。ESD-EJ0250GWHR。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBK。ESD-EJ0500GBKR。ESD-EJ0500GWH。ESD-EJ0500GWHR。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBK。ESD-EJ1000GBKR。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWH。ESD-EJ1000GWHR。ESD-EJ2000GBKR。ESD-EJ2000GWHR。ESD-ESH0250GBK。ESD-ESH0500GBK。ESD-PL0240GM。ESD-PL0480GM。ESD-PL0960GM。ESD-ZSA0250GBK。ESD-ZSA0250GRD。ESD-ZSA0500GBK。ESD-ZSA0500GRD。ESD-ZSA1000GBK。ESD-ZSA1000GRD。。★HDD。ELD-AUH010UBK。ELD-AUH020UBK。ELD-AUH030UBK。ELD-CED010UBK。ELD-CED010UWH。ELD-CED020UBK。ELD-CED020UWH。ELD-CED030UBK。ELD-CED030UWH。ELD-CED040UBK。ELD-CED040UWH。ELD-ERH020UWH。ELD-ERH040UWH。ELD-ETV010UBK。ELD-ETV010UWH。ELD-ETV020UBK。ELD-ETV020UWH。ELD-ETV030UBK。ELD-ETV040UBK。ELD-FTV020UBK。ELD-FTV040UBK。ELD-FTV060UBK。ELD-GTV010UBK。ELD-GTV020UBK。ELD-GTV040UBK。ELD-HTV020UBK。ELD-HTV040UBK。ELD-HTV060UBK。ELP-CED005UBK。ELP-CED005UWH。ELP-CED010UBK。ELP-CED010UWH。ELP-CED020UBK。ELP-CED020UWH。ELP-EDV005UBK。ELP-EDV010UBK。ELP-EDV020UBK。ELP-EKT005UBK。ELP-EKT010UBK。ELP-EKT020UBK。ELP-ETV005UBK。ELP-ETV010UBK。ELP-ETV010UWH。ELP-ETV020UBK。ELP-GTV010UBK。ELP-GTV020UBK。ELP-QEN010UBK。ELP-QEN020UBK。ELP-S010T3。ELP-S020T3。ELP-SHU005UBK。ELP-SHU010UBK。ELP-SHU020UBK。ELP-ZS005UBK。ELP-ZS005UWH。ELP-ZS010UBK。ELP-ZS010UBU。ELP-ZS010UGD。ELP-ZS010URD。ELP-ZS010USV。ELP-ZS010UWH。H-PLPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PMPH002TM3。LAC301558。LAC9000298。LAC9000633。SGD-LX020UBK。SGD-LX020UWH。SGD-LX040UBK。SGD-LX040UWH。SGD-LX060UBK。SGD-LX080UBK。SGD-MY020UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MZ020UWH。SGD-MZ030UBK。SGD-MZ030UWH。SGD-MZ040UBK。SGD-MZ040UWH。SGP-LX010UBK。SGP-LX020UBK。SGP-MY010UBK。SGP-MY010UWH。SGP-MY020UBK。SGP-MY020UWH。STHY1000800。STHY2000800。STHY4000800。STJJ5000400。★ハードディスクケース(HDDケース)。LGB-PBPU3。LGB-PBPU3S。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース。USB3.2 Gen1 (USB3.0) 2.5インチ HDD/SSDケース ソフト付。2.5インチハードディスクケース。2.5インチハードディスクケース(ソフト付)。。★ポータブルBD。LBD-PWA6U3CVBK。LBD-PWA6U3CVRD。LBD-PWA6U3CVWH。LBD-PWA6U3VBK。LBD-PWA6U3VRD。LBD-PWA6U3VWH。★Blu-rayドライブ。LBD-PWB6U3CSBK。LBD-PWB6U3CSWH。LBD-PWB6U3CVBK。LBD-PWB6U3CVWH。★CDドライブ。LDR-SM2WURWH。LDR-SM5WURWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム)
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
ブラック 材質ボディ:スチール 寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm) ケース形状スリム 質量(kg)4 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMicroATX 拡張スロット数4+1 冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵 ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm 材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール 質量(kg)14.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471 対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。 外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。 対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。 冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。 ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。
仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2 材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック 寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下) ケース形状タワー 質量(kg)4.41 電源対応:ATX/SFX/SFX-L 高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280 対応マザーボードMicro-ATX/ITX ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)