お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス
機能HEC対応
伝送速度(Gbps)10.2
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なし
色ブラック
種類HDMI
規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありません
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)
対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約6
被覆PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)
対応解像度最大8K/60Hz・4K/120Hz
HDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)
帯域幅(Gbps)48(理論値)
HDMI端子の延長が可能なケーブル
HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色ブラック
プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
シールド3重シールド
対応解像度4K×2K
HDMI規格ハイスピード
変換タイプメス - オス
お手持ちのHDMIケーブルを延長できる!長さ5mまで中継可能なHDMI端子(タイプA)中継アダプタ。
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状-
メス形状HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応したい場合があります。
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)0.2(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)
UL規格UL20276、導体/28AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
HDMI1.4規格準拠 HDMI延長ケーブルです。
バスパワー給電にも対応しますので、ケーブルの延長以外にもスティックPCの接続等にもご利用いただけます。
お手持ちのHDMIケーブルでは届かない場合などにご利用頂けます。(※)
(※HDMI規格では総延長5m以上でのご使用は推奨されておりません。機器やケーブルの組合せによっては、正常に伝送できない場合がございます。)
HDMI機器間のケーブルを適正な長さにすることでケーブルの混雑を緩和し、壁際やTV台などの狭い場所への設置が容易に成ります。
色ブラック
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
機能ARC対応、HEC対応、3D対応
プラグ金メッキ
ケーブル長(cm)30
動作確認済機器PS4、PS3、PS VITA TV、XboxOne、Xbox360、WiiU
HDMI規格ハイスピード
変換タイプメス - オス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)143
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
製品幅(mm)24
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)
UL規格UL20276、導体/28AWG
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハイスピードHDMIケーブル。HDMI中継アダプタ付の2点セット。イーサネット・オーディオリターンチャンネル・4K2K対応。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状ケーブル:HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)、中継アダプタ:HDMIタイプA 19ピン(メス) - HDMIタイプA 19ピン(メス)
分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz
転送速度(Gbps)10.2
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス、メス-メス
オーディオARC・eARC
ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー
用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続
色ブラック
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス-オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
4K/60P対応で高解像度映像の表示が可能なHDMI延長ケーブル・HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
色ブラック
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7.3
対応解像度(最大)4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15
コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)直径約7
対応解像度4K(3840×2160)/60P
転送速度(Gbps)最大18
オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)
メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス)
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン)
コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン)
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。
ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。
ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。
ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
4K60Hzの高解像度に対応します。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
色ブラック
コネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)
ケーブル外径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)
イーサネット対応対応
変換タイプオス-メス
コネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)
コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)
HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オス
オス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オス
オス形状DVI
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス
オス形状Micro HDMI(Type D 19ピン)
メス形状HDMI(Type A 19ピン)
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
色ブラック
質量(g)37
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
背面/拡張カード上のHDMIコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
イーサネットに対応したハイスピードHDMI延長ケーブルです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応。
4K2K (4096×2160ドット) の高解像度に対応。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。
付属品固定用ネジ×2 (#4-40×8mm。本体に取付済)
色ブラック
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状背面/拡張カード側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、筐体パネル側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.0
オス形状HDMI(タイプA 19ピン)
メス形状HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様環境配慮パッケージ(THINK ECOLOGYマーク)
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) - HDMIジャック(タイプA・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIジャック(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)18
ケーブル太さ(mm)5.7
対応解像度4K×2K(60p)対応
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス-メス
お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
対応解像度4K×2K対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMI(タイプA)
コネクタ2HDMI(タイプA)
HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続
仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
機能HDR対応、3D対応
AWG24
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
梱包内容HDMIケーブル
ケーブル外径(Φmm)-
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能-
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、テレビ背面のHDMIポートを手前に設置したいときに便利です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI延長ケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。お手持ちのHDMIケーブルの長さが足りないときや、配線済みのケーブルを活用したい場合に延長して接続が可能です。 。本製品を使ってHDMIポートを手前に設置することにより、テレビ背面へ手を伸ばさずにHDMI機器をテレビに接続することができます。 。Fire TV Stickなどの、通常テレビ背面に接続しなければならない機器を任意の位置に設置できるため、テレビ画面などによるWi-Fi接続遮断を防止することができます。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。コネクター前後に金属(亜鉛)製シェルを採用することで、接続端子付近に発生するノイズを徹底的に除去します。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
ケーブル長(m)約0.5 ※コネクター含まず
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIポート(タイプA・19ピン)
対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMIポート(タイプA・19ピン)側:HDMIケーブル、HDMI出力端子を持つストリーミングデバイス等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
ケーブル径(Φmm)約6.0
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
各種映像機器の接続に便利!
色ブラック
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス
オス形状DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)
メス形状DVI
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ
フルHD対応
フルHD画質をしっかり伝送します。
シンプルでコンパクト
シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。
HORIC製品で統一感
HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム
色ブラック
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1
保証期間1年間
イーサネット対応対応
変換タイプメス-メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。
HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。
4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。
HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。
4K×2K(60p)の解像度に対応しております。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き
対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K×2K(60p)対応
変換タイプオス-メス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色ブラック
質量(g)86
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格スタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。
奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
色ブラック
規格HDMI ver1.4
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)
加工金メッキ
オス形状HDMI(下L型
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。
複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。
色ブラック
メス形状HDMI(タイプA 19ピン)
変換タイプオス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。
用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。 。HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。 。接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。 。本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。 。本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。別途HDMIケーブルをご用意ください。 。本製品はリピーター機能非搭載です。ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。 。接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。 。HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。 。映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠
コネクタ形状HDMIポート(タイプA・19ピン)、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)
対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度18Gbps
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ