12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途NZ-BT12(バッテリー)専用のケーブルとして使用。 適合NZ-BT12 ブラック
1個
699 税込769
5日以内出荷

圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】75 厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31 高さ(mm)【バッテリー】115 質量(g)【バッテリー】315【ファン】84 出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V)
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせにより、プロの方から軽作業まで非常におすすめのセットとなります。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。 幅(mm)【バッテリー】61 厚さ(mm)【バッテリー】26【ファン】35 高さ(mm)【バッテリー】104 質量(g)【バッテリー】181【ファン】86 出力4段階(12V / 10V / 8V / 6V) 寿命【ファン】2000時間 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷

首筋や頭に風を送り込み、冷却効果がUPします。帽子をかぶった際、頭部の蒸れを軽減します。フードは取り外し可能です。すべり止めやゴムでヘルメットをしっかり固定、風を顔や頭に送ります。スーパーチタン加工ポリエステル100%素材使用。
用途脱着フード対応可能なNクールウェアへの取り付けに。 ブラック 素材ポリエステル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA20のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。 幅(mm)75 厚さ(mm)25 ブラック 高さ(mm)115 質量(g)315 出力20V / 17V / 13.5V / 10V 対応NZ-FA20 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3350(18.5V / 61.97Wh)
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせで、プロにも軽作業にもオススメです。表示メーターは出力と電池残量が分かれており表示がわかりやすいです。
用途Nクールウェアシリーズに使用するバッテリーとして。ファンはNZ-FA12のみに対応。Nヒートベストにも使用可能。 幅(mm)61 厚さ(mm)26 ブラック 高さ(mm)104 質量(g)181 出力12V / 10V / 8V / 6V 対応NZ-FA12 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)5000(7.26V / 36.3Wh)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT12のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。 適合NZ-BT12/NZ-LIB 厚さ(mm)35 質量(g)86 寿命2000時間
1セット
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途NZ-BT12(バッテリー)専用のアダプターとして使用。 適合NZ-BT12 ブラック 充電時間(時間)3.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

最大107リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。軽量で薄型です。 涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。取り付け方はねじ込み式です。
用途Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。バッテリーはNZ-BT20のみ対応。Nヒートベストにも使用可能。 適合NZ-BT20 厚さ(mm)31 質量(g)84 寿命2000時間
1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途NZ-BT20(バッテリー)専用の充電器として使用。 適合NZ-BT20 ブラック 充電時間(時間)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)