カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • 合成樹脂製可とう電線管(10)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
内径(Φmm)
  • 22(5)
  • 420(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 50(6)
  • 色ブラック
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(11)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(15)
  • 色ホワイト(5)
導体外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 30.5(5)
  • 31(1)
  • 640(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 22」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラグランド(ボックス用) 未来工業ミラグランド(ボックス用)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 パナフレキPV 本体【短尺】呼び22Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(2m×20本)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキPV 22 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 22Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1巻(50m)
3日以内出荷
長さ(m)50
金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属製チャンネル用マウントヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,798税込4,178特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロングレード耐候・耐熱・耐薬品
プラフレキPF防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
699税込769
1個ほか
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキPF防水カップリング 古河電工(古河電気工業)プラフレキPF防水カップリング古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
用途優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適です。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。ブラック
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
パックンフレキ(ナイロンタイプ) 未来工業パックンフレキ(ナイロンタイプ)未来工業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
マシンフレキ 未来工業マシンフレキ未来工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
モールダクト付属品 分岐ボックス 未来工業モールダクト付属品 分岐ボックス未来工業(1件のレビュー)
829税込912
1個
翌々日出荷
●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
ナイロンバンド ネグロス電工ナイロンバンドネグロス電工
2,398税込2,638
1箱(20個)
翌々日出荷
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら