9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三桂製作所ケイフレックス
エコ商品
適合規格MAS 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1個ほか
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)PPパームファイル
エコ商品
サイズA4判S型 仕様強化Z式金具、見出し部/背紙差替式 材質再生PPシート0.8mm厚 タイプタテ型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×17×307 収容数120枚 グリーン購入法適合
1冊
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
材質11ナイロン グレード耐候・耐熱・耐薬品
1袋(50個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業 足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)425(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Boaシステム採用で、グローブを外すことなく片手で簡単にダイヤルを回してフィット感を調整できます。台車作業等から小指も保護できる国際特許取得のプロテクトウズ5先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業。 形状ローカット ブラック 甲被タイプダイヤル式 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 機能軽量 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,698 税込9,568
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

関連キーワード