アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)450
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)452
最大使用寸法(mm)1200×890×1200
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%
質量(g)413
最大使用寸法(mm)1030×850×1030
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
材質(骨・中棒)アルミ(親骨)カラーFRP(受骨)スチール(手元)PPすべり止め付
全長(mm)840
色ブラック
直径(Φmm)使用時:1000
質量(g)450
1本
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き
幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品
材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル
形状角形
質量(kg)2.9
容量(L)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8
フタの種類ペダル式
とにかく”軽い” 超軽量 × 晴雨兼用傘
用途超軽量晴雨兼用傘!鞄に入れた事も忘れてしまう!軽量折りたたみ傘!体感温度-14度!暑い日差しの日には大活躍してくれます!カーボン骨で強度が高い!UVカット率99.9%!遮光率100%!紫外線保護指数UPF50+!雨傘と同等の撥水加工!コーティング加工ではないので気になる臭いもありません!軽さの秘密は新発想のラミネートフィルム圧着!
色ブラック
UVコンパクト折 晴雨兼用折りたたみ傘は、手のひらサイズに畳めるコンパクトミニ傘です。5段階に折り畳む仕様になっており、コンパクト&スリムでカバンの中でもかさ張りません。
用途紫外線対策・雨傘用に。
材質中棒:鉄、手元:PP マット
質量(g)220
寸法(cm)長さ約17、直径約91
開閉手開き
材質(骨・中棒)スチール(親骨・受骨)グラス(手元)PP(生地)ポリエステル
全長(mm)920
色ブラック
直径(Φmm)使用時:1210
質量(g)464
材質(骨・中棒)スチール(親骨・受骨)グラス(手元)PP(生地)ポリエステル
全長(mm)920
色ブラック
直径(Φmm)使用時:1210
質量(g)464
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
用途室内でのゴミの管理に。
容量(L)31
材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス
仕様間口×奥行×高さmm 255×405×585
高さ(mm)588
奥行(mm)403
間口(mm)255
2018年トラスコ掲載ページ9 0468
関連キーワード