2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質オレフィン系樹脂/特殊ゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)