必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色ブルー
厚さ(mm)0.1
長さ(m)10
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
トラック用運転席側汎用フロアマットです。
用途内装パーツ
材質表PP/裏PVC
雨樋直結型の雨水タンクです。容量は約200Lで、ガーデニングやちょっとした水洗いに使用できます。専用の管で竪樋からつなぎ、一定の水位を越えると入らなくなるので、溢れることはありません。葉っぱを除去するフィルターも管に付属しているため、タンクの中のごみ取りを心配する必要はありません。タンクの蓋の上は、受けになっているので、そこに植物を植え、エクステリアの一部として見せることも可能です。樹脂製のため、台風や強風の時には、中身を空にすることで、動かせます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質樹脂
質量(kg)11
色ネイビー
高さ(mm)1200
下部寸法(mm)400
上部寸法(mm)580
1個
¥54,980
税込¥60,478
11日以内出荷
関連キーワード