人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
こんなお得な商品も!

のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
関連キーワード