定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
こんなお得な商品も!
のぼり用伸縮式ポール
モノタロウ
¥679
税込¥747
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)24
長さ(mm)1600~3000
材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他
横棒(mm)840
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.5、満水時:10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途のぼりの掲示用に。
仕様2段伸縮式
高さ(mm)1600~3000
質量(g)680
寸法(m)3
横棒(mm)850
外管径(Φmm)22
内管外径(Φmm)19
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途当該情報の明示、啓発に。
仕様3方3巻縫製
材質ポリエステル
寸法(mm)1800×600
質量(g)82
取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容化学物質管理強調月間
生地厚(mm)0.12
全長(m)1.6~3伸縮式
材質スチール、PP、ABS
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860
質量(kg)0.7
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.6、満水時:16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300(支柱含む)×390×390 ・190(支柱含まず)
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。
風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。
用途風が強めの場所に最適!
安定感とスマートなフォルム
材質PE(ポリエチレン)
質量(kg)1.6、満水時:21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230(支柱含む)×430×430・170(支柱含まず)
対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
寸法(m)1.3~2.4
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。
焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
寸法(m)1.6~3.0
長さ(mm)横棒:850
直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
材質ポリエチレン樹脂
寸法(mm)底面Φ470の6角形×H400
質量(kg)1.3(満水時:約21.3)
適合ポール径(Φmm)16~32(下部キャップ32まで)
のぼり旗に最適な旗竿です
のぼり旗設置用ポール
高さ調節できるスライド式です
色青
幅(mm)Φ22
直径(Φmm)22
高さ(mm)1600~3000
質量(g)662
奥行(mm)22Φ
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
関連キーワード