わずか3秒で組立できるバック
大工道具の収納から、作業工具、園芸用具、釣りを始めとするレジャーなど、使い方次第で、幅広く使うことが出来るバケット
取り外し便利なメタルフック付。
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。
ポリエステルとラバーゴムのコラボレーション!
工具等の収納に便利なホルダー付(12ポケット)
仕様工具ホルダー付フルオープンポケット付折りたたみ可吊り下げフック
材質ポリエステル
コーティングPVC加工
4方面補強の超立体3Dバッグ
収納力に魅力!内・外10ポケット配置
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可、PVC加工
質量(kg)1.15
材質(本体)高品質ポリエステル
ポケット数内10・外10
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×200×235
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。お茶パック(別売)は乾燥茶葉入りで、湿気を吸収し消臭効果があります。メッシュタイプは通気性が高く、キルティングタイプの内部は肌触りのよい綿を使用しています。手首部分はバックルベルトで固定します。ファスナーを隠すカバーが付いています。
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。
補助ひもにより確実に手袋を装着できます。
メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。
厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)
材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%
色ブルー3
サイズ子供用
寸法(縦×横)(mm)230×140
アズワン品番0-1638-73
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
適合手首周(cm)10~14
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。
手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。
先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。
ムレにくい構造と素材です。
手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。
保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
色ブルー
仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付
種別左右兼用
適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
1双
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
耐久性・耐光性・収納性バツグン!スタイリッシュデザイン。使いやすい!驚きの収納力!
用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
仕様フルオープン、ポケット付、ショルダー付、折りたたみ可
材質高品質ポリエステル
主な用途設備工事・内装業・DIY・レジャー等に
コーティングPVC加工
入数12
厚みのあるビーズパット入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。補助ヒモにより確実に手袋を装着できます。メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。品番:大ブルー2 はベルト部のバックルで容易に着脱が行えます。
セット内容手袋(ビーズパット入)1双
洗濯方法洗濯/可、陰干し/可、乾燥機/不可
4個のロッドホルダー(reinsフィッシュグリップSPホルダーとしても最適)を備え、タックルの運搬に便利。
プライヤーホルダー(前面)、脱着式ショルダーベルトを標準装備。
天板はreinsロゴ入りセミハードタイプで開閉が簡単なワンタッチバックルを採用。
用途ロッドホルダー4本装備、ミドルサイズバッカン新登場! 画像のように明邦社VS-3010NDMを平置きで2個並べて、7段(合計14個)収納可能!
内寸(cm)収納部:30×24×27
外寸(cm)41×28×30(ロッドホルダー部分を含む)
お茶効果で消臭抗菌。掌部分にビーズパット(別売:お茶パック)が入っていますので、物を掴むことができず、抜去行為を防ぎます。
アズワン品番8-8945-33
関連キーワード