コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード
質量(g)2800
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560
消費電力(W)(50/60Hz)36/37
電源電圧(V)AC100
風量調整3段階
音量(dB)35以下
上下角度調整○
【24畳】【上下左右首振り】
WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400
コード長さ(m)1.7
ハネ径(cm)15
羽根枚数3枚
定格消費電力(W)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
風量調整10段階
モード送風:連続・リズム・おやすみ
高さ調節4段階調節可能
適用畳数24
切タイマー2/4/8時間
関連キーワード