プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-0
適合ビスM3
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。
メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.7
寸法D(Φmm)4.2
寸法B(mm)10.3
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイMCTS
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード