意匠登録のメーカーオリジナル商品です。
十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性アース付
電線仕様-芯数3C
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。
用途屋内用
使用場所屋内
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数4
電線仕様VCT1.25 2芯 15A
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様防雨トリプルタップ付
質量(kg)2.09
太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数3
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
屋外用プラグのニュータイプ。本体カバーを回せば防雨型2Pプラグとして使えます。2P接地付プラグ状態に固定、状態確認ができます。樹脂製だから軽量。
形状2P接地、2P兼用
定格15A-125V
特性防雨、アース付
使用場所屋外
セット内容アースクリップ×1、防水パッキン×1、樹脂ナット×1、カバー固定ビス×1、丸端子(大)×3、丸端子(小)×1、取扱説明書×1
質量(kg)0.069
適合ケーブル3心×3.5mm2用、外径/Φ12.6~Φ13.0
カバー色青
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
特性防雨
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状3P
コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量12A・125V(1200Wまで)
機能ロック機能付
コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状3P・平型2P+アースピン
関連キーワード