22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はType-C端子用のステレオイヤホンマイクです。音楽や視聴を楽しむことができます。着信応答ができるスイッチと、システムボリュームの調整ができる音量調整スイッチがついています。本製品はデジタルアナログコンバーターを搭載しています。48KHz/32bitに対応しています。※お聞きになられる音楽のサンプリングレート、ビット深度が48KHz/32bitを超える場合は48KHz/32bit以下におとして再生されます。
適合機種(2024年9月現在)iPhone 16 Plus , iPhone 16 Pro Max , iPhone 16 , iPhone 16 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , AQUOS sense8 , Xperia 5 V , Xperia 5 , Xperia 1 , Xperia XZ3 , arrows 5G , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , BALMUDA Phone , Pixel 8 P ro , Pi xel 8 , P ixel Fo ld , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno3 5G , OPPO Find X2 Pro , Xiaomi 13T Pro , Redmi 12 5G , Xiaomi 12T Pro , Xiaomi 11T , Libero 5G III , Mode1 RetroII , Pixel Tablet , iPad (10th generation) , iPad Pro 12.9-inch (6th generation) , iPad Pro 11-inch (4th generation) セット内容イヤホン×1 質量(g)11 プラグUSB Type-C コード長さ(cm)約120
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。イヤホン本体に通話用マイクを搭載、ハンズフリー通話に対応。両耳使いでステレオサウンド、片耳使いでモノラルイヤホンとして使用可能。初回にペアリング設定をしたら、2回目以降は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけの簡単接続。本体色に合わせたストラップとシリコンケースを付属。充電ケースの外側に、電池状態が確認できる便利な液晶ディスプレイ搭載。長時間使用も快適な、本体1個約3.6gの軽量設計。
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 適合機種iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Pro Max , iPhone SE (3rd generation) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース シリコンケース シリコンストラップ イヤーキャップ(S・M・L) USB Type-A to C充電用ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:約3.6/充電ケース:約26.2 入力電圧(V)4.75-5.25 動作温度(℃)-20~60(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:30/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.3 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
2,991 税込3,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。 BluetoothVer5.0 入力端子microUSB ケーブル長(cm)約56 質量(g)9 材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)見通し距離約10 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護方式SCMS-T マルチペアリング対応 マルチポイント対応 連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります) 連続待受時間約168時間 音圧レベル(dB)110±3 消費電力(W)0.08 再生周波数(kHz)20 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)55 付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品USB TYPECに対応したカナル型イヤホンです。最大98KHz/24bitのDAC (デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する機能や機器)を搭載しています。また、マイクとリモートコントロールを搭載しており通話が可能です。アルミハウジングには同じアルマイト処理を施しながら、鏡面とブラストの2種を組合せソリッドな金属感を演出しています。高磁力マグネットとΦ10mmドライバーにより高音質再生を可能としています。
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
エコ商品
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。軽やかな装着感のインナーイヤー型。フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書 材質TPE+ABS+アルミニウム 質量(g)約15(コード含む) コード長さ(m)約1.2 プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)20~20000 インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)14 音圧感度(dB/mW)108±3 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C(TM)開放型イヤホン
仕様ドライバーユニット:口径10.7mm 型式ダイナミック型 質量(g)約5.0(イヤホン部左右合計) ケーブル長(m)1.2 (Y型) 再生周波数帯域(Hz)8-22000 プラグ形状USB Type-C(TM) USB規格USB2.0準拠
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み) 型式密閉型、カナル型 質量(g)約4 ※ケーブル含まず インピーダンス16Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー 質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m)1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 プラグ形状USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 USBタイプUSB2.0準拠 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(インナーイヤー型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。圧迫感が少なく、周囲の音も聞きとりやすいインナーイヤー型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 仕様●リモコンマイク対応機種:USB Type-Cポートを装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。●再生周波数帯域:20Hz~20kHz 付属品なし 型式セミオープン型、インナーイヤー型 質量(g)約5.2 ※ケーブル含まず インピーダンス32Ω コード約1.2m(Y型) プラグUSB Type-C(TM) 保証期間1年間 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 :14.2 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 連続再生時間最大約6時間 音量調節 装着方式片耳/ハンズフリー 接続方式Bluetooth イヤホン形状耳かけ型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×55×29(突起部を除く) 質量(g)約9 保証期間1年 対応TELEC(法令) 付属品USB充電ケーブル(USB-A to USB Micro-B)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)最大約10※障害物なきこと 通信周波数帯域(GHz)2.4 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP(Bluetooth) 対応コーデックSBC(A2DP)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDWOOD(レッドウッド)は、2016年フランスで設立。 製品開発コンセプトは、フランスカンパニーらしく、よりキュートにシンプルでお洒落なデザイン。 フランス国内で「安価なのにオシャレで使いやすいトゥルーワイヤレスイヤホン」のコンセプトが市場でヒットし、LEDWOODブランドイメージを確立。 2019年にはフランス国内でAppleの次に販売台数を記録し、第2位の知名度を誇るイヤフォン・ブランドに成長。 満を辞して2020年秋冬より日本上陸。 価格訴求+豊かなフレンチデザイン+シンプルな使い易さを、多くのユーザーへお届けします。 英語ではシャーベットの意味を持つSORBETは、フレンチポップなスイーツの一つをモチーフとしたスティック形状の完全ワイヤレスイヤフォン。 安定した接続性、小型・軽量、簡単操作のタッチセンサー式。 ケースは触り心地の良いラバー素材を採用。 SORBETは、フレンチポップデザインのカラーバリエーションを4色ご用意しています。
仕様ドライバーマグネット:ネオジウム 付属品本製品、USB―Cケーブルx1本、マニュアル 型式ダイナミック 寸法(mm)41×18×16 /ケース 52×52×21 ブルー 質量(g)イヤピース:3.5(各イヤピース)/ ケース:42 機能ボリューム調整機能、USB Type-C充電ケーブル、タッチセンサーボタン 着信応答・通話、再生停止、曲送り曲戻しSiri & Google assistant機能 周波数特性150Hz~18000Hz 充電時間(分)イヤホン:70、ケース:60 連続再生時間最大約3(充電回数3回) バッテリー容量(mAh)(充電ケース)イヤホン:30/ ケース:300 インピーダンス(Ω)30 通話方式ステレオ通話可能 BluetoothVer5.0(電波距離:約10m) ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)90 連続待受時間約7時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立 柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。 雨や水しぶきにも強い防滴仕様 パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載 再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。 訳6.5時間の連続再生に対応 リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約13 出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2 電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池 連続使用時間(時間)約6.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

生活防水対応。装着時に気にならないミニタイプ。iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.4回充電可能。左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。タッチ操作対応。持ちやすい本体デザイン。防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm)/イヤホンパッド(S/M/L)各2個 質量(g)【本体】3(片側)、【充電ケース】20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】210×24×23【充電ケース】36×29×36 周波数範囲【送信】2.402GHz~2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約2【充電ケース】約1 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)16±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)6 音圧感度(dB)102±3 再生時間(時間)最大約4.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g)イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth(R) Ver.5.1 電池寿命(時間)7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース) 通信出力Power Class1 充電時間(時間)2(イヤホン)、3.5(充電ケース) 充電方式USB給電 保護方式SCMS-T方式 ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる) イヤホン形状耳掛け型 対応コーデックSBC
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

120°の角度調整を可能とした可動式イヤーフックを搭載し、どなたの耳でもフィットしやすいオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホンです。オープンイヤー型とは、耳を塞がない・耳の中に入れないタイプのイヤホンのため、従来のカナル型イヤホンのような耳の蒸れや、イヤホン本体の圧迫による耳への負担を軽減するだけでなく、イヤホンを装着したまま家事や会話、運動をするときなど、「ながら聴き」を楽しむことができます。最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。IPX5の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。
付属品充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 寸法(mm)ドライバー:16.2 質量(g)イヤホン本体:(片耳)10 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)96×61×31 接続可能距離:~約10m 適合機器スマートフォン、タブレット インピーダンス16Ω 保証期間購入後6ヶ月 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2 連続再生時間音楽:最大8時間 バッテリー容量(mAh)400※本体最大3.5回分充電可 防滴構造IPX5 ケース質量(g)60(イヤホン含まず) Bluetoothバージョン5.3 音圧感度(dB)127 待機時間最大100時間 イヤホン形状耳かけ型 充電端子USB Type-C 連続通話時間(時間)最大6
1個
5,436 税込5,980
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン HA-NP1T Victor 動画あり
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)10 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状耳かけ型 対応コーデックSBC、AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS 質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3 連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる 使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間) BluetoothVer.5.1、通信距離:約10m イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
1組
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音と映像のズレを抑える低遅延モード搭載のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 ※iPhone/Android対応 軽量のため装着時、耳への負担を軽減 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 ニュアンスカラーを取り入れた5色展開
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約25(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.80×20.39×23.11(イヤホン)、約50×50×35(ケース) 連続使用時間(時間)約5(再生/通話) 通信方式Ver5.1 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX4(イヤホン)IPX3(充電ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 充電時間(時間)約1.5(イヤホン)/約2(ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 操作方式タッチ式(イヤホン) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約40時間(イヤホンのみ)、約250(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計の音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.1採用のタッチ操作式トゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 左右のイヤホンをタッチするだけで操作可能 鞄やポーチに入れて持ち運びやすい 流行りのスモーキーカラーを含む5色展開 軽量のため装着時の耳への負担を軽減
接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 質量(g)約3.8(イヤホン片耳)、約21(ケース) ケーブル長(cm)約50 通信方式Ver5.1 周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)最大見通し約10 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP 対応コーデックSBC/AAC 防塵防水性能IPX4 マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 連続使用時間(時間)約6(再生/通話) 連続待受時間約25時間(イヤホンのみ)、約180(充電ケース収納) 音圧レベル(dB)95±3 入力端子USB Type-C バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) バッテリー容量(mAh)35(イヤホン)、300(充電ケース) 操作方式タッチ式(イヤホン) 付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体に装着済)・Type-C充電ケーブル×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のTWS充電ケースにスピーカー機能を搭載した、イヤホンとスピーカー2WAYで使用が可能なBluetooth Ver5.0採用のトゥルーワイヤレスステレオイヤホンマイクです。 イヤホンとスピーカーでの使用が可能 持ち運びやすく旅行やアウトドアにも活用可能 安心・安全で利用シーンが広がる生活防水機能付き イヤホン:IPX5 ケース:IPX4 くすみカラーを取り入れ、4色から選択可能
付属品取り扱い説明書×1・S/M/Lシリコンパッド×各1セット(※Mサイズは本体装着済)・充電ケーブル×1(※Type-C/約50cm/対応出力5.0V/1A) 質量(g)約5(イヤホン片耳)、約82(ケース) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×17×27(イヤホン)、約72×35×32(ケース) 連続使用時間(時間)約4.5(再生/通話) 通信方式Ver5.0 バッテリー電圧(V)3.7(イヤホン/充電ケース) 防塵防水性能IPX5(イヤホン)/IPX4(ケース) 入力端子USB Type-C 音圧レベル(dB)95±3 入力電源5.0V/500mA バッテリー容量(mAh)50(イヤホン)、500(充電ケース) ケーブル長(cm)約50 インピーダンス(Ω)16(イヤホン)/4(ケース/出力2W) 通信距離(m)最大見通し約10 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 連続待受時間約32時間(イヤホンのみ)、約128(充電ケース収納) 対応コーデックSBC/AAC マルチペアリング対応 マルチポイント非対応 対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)