水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4791号
浮力(kg)19.6
適応体重(kg)200まで
各種認証桜マーク
装着方式ウエスト
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)150まで
浮力(kg)18
適応体重(kg)180まで
装着方式ショルダー
前部4点ベルトで体に密着させることができます。(区分 TYPE F以下限定)
用途小型船舶用法定備品(TYPE-F)PWCジェットなどに。(※特定の航行区域かつ諸条件あり)。河川での安全対策に。
付属品取扱注意事項及び保管方法説明書
トラスコ品番377-6529
材質表面布:ナイロン、浮力材:発泡ポリエチレンシート、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
色ブルー
1着
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
浮力(kg)10.9
サイズフリー
仕様撥水加工
種別手動
材質(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)560
ウエスト(cm)最大125
関連キーワード