5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジでロックするタイプなので、刃をしっかり固定出来ます。
規格L型 仕様ネジロック式 付属品替刃(本体装着1枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能 付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース 材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS 全長(mm)143 刃幅(mm)9
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒ ハイパーブレンダー 旭 動画あり
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470 容量(満杯)(mL)1.8 処理能力最大1L、最小0.24L 定格時間連続(15分運転2分停止の連続) 質量(kg)4.45
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)