伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用
トラスコ品番337-8257
材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂
質量(kg)5.5
色インディゴ(紺)
タイプパッキングオーガナイザー付
径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm
使用温度範囲(℃)-51~71
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
関連キーワード