世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。ハンドル付きで移動が簡単。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海
質量(kg)4
容量(L)28.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×44
収納の目安(350ml缶の場合)41本、(500mlペットボトルの場合)14本、(2Lペットボトルの場合)6本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×24.5×34
世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。
移動に便利なキャスター・排水に便利なドレンコック・天面にはドリンクが置けるカップホルダー付き。
用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 大容量 大型 お祭り 縁日 ドリンク 飲料 冷やす
材質内側:ポリエチレン、外側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタン
質量(kg)6.3
容量(L)57
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×46.5×50
収納の目安(350ml缶の場合)93本、(2Lペットボトルの場合)11本
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×36×42.5
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
容量(L)90
幅(mm)468
高さ(mm)834
奥行(mm)575
材質(キャスター)エラストマー樹脂
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)発泡PE
取扱説明書(0.8MB)
キッチンの棚下、カウンター下でもスッキリおさまるゴミ箱。蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます。(メーカー商品比較)袋留め付き、45Lポリ袋を固定できます。コロ付き、引き手付きで移動に便利です。
用途ゴミ箱 ダストボックス キャスター付き
材質ポリプロピレン
質量(g)1820
容量(L)32
寸法(cm)22.8×48×48.5(蓋開閉時高さ59.3)
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.7
容量(L)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5
高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板
質量(kg)約30
色ブルー
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
天板寸法(mm)560×475
補助天板寸法(mm)360×350
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
サイドに補助天板とハンガーネットが付いいます。
ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。
万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。
キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)100
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450
関連キーワード