導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。
袖・腰・裾ゴム入り
仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~8/□
生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
こんなお得な商品も!

クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)
グレードクラス100
混率(%)ポリエステル100
清浄度(目安)クラス100
表面抵抗値(Ω)106~9/□
生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
通気性と低発塵性に優れたクリーンゾーンウエア
色ブルー
スタンドカラー・コートタイプクリーンウエア
色ブルー
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)
混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
材質ポリエステル100%
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
仕様袖ゴム入り
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
着用性・機能性を追求した上下式クリーンウエア
色ブルー
目的やお好みにより選べる上下タイプのクリーンウエア
色ブルー
着用性と機能性を兼ね、目的別に選べる上下式クリーンウエア
色ブルー
目的やお好みにより選べる上下タイプのクリーンウエア
色ブルー
カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り
混率(%)ポリエステル100
表面抵抗値(Ω)106~108/□
生地導電糸入りポリエステル
シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
仕様男女兼用
規格ISO クラス6相当品
グレードクラス1000対応
材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
スラックスのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色紺
使用環境クラス1000
着用性・機能性を追求した上下式クリーンウエア
色ブルー
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラーの防塵コートです。
使用環境クラス10000
通気性と低発塵性に優れたクリーンゾーンウエア
色ブルー
通気性と低発塵性に優れたクリーンゾーンウエア
色ブルー
クリーンルーム用ウエア
色ブルー
グレード(目安)クラス10000
混率(%)導電糸入りポリエステル100
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
洗浄度クラス1000(目安)
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。
使用環境クラス100000
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
サイズ5L
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)56
袖丈(cm)66
バスト(cm)134
上着丈(cm)78
洗浄度クラス10000(目安)
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
使用環境クラス100000
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色青
使用環境クラス10000
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
サイズ5L
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)134
裄丈(cm)66
上着丈(cm)78
洗浄度クラス10000(目安)
クリーンルーム用ウエア。フード一体型のクリーンスーツです。着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
使用環境クラス1000
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
洗浄度クラス10000(目安)
関連キーワード
1
2
次へ