9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 6口)
エコ商品
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36 質量(kg)1.3 高さ(mm)433 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 10A 250V
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 質量(kg)2.9 高さ(mm)1513 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 口数24 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付 幅(mm)38.5 質量(kg)2.1 高さ(mm)873 奥行(mm)44 定格電圧(V)200 定格電流(A)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38.5×873×44 口数10 入力プラグNEMA L6-30 RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントIEC C13(8口) IEC C19(2口)
1本
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ403mm、19インチマウント(1U)も可能なコンセントバー
仕様コンパクトタイプ 幅(mm)28.5 質量(kg)1.3 高さ(mm)403 奥行(mm)44 定格電圧(V)100 定格電流(A)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×403×44 口数6 入力プラグ接地形2P 20A 125V RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセント接地形2P 15A 125V
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます 付属品クイックコードバンド 質量(g)345 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~900 コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70 主材質本体:PET、プレート:アルミニウム 入数1台
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます 付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1250 コード長さ(m)1.7 主材質本体:PET、プレート:アルミニウム 入数1台
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
特性耐トラッキング コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)