25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02 材質PP(ポリプロピレン) 品番TC-1 外形寸法(mm)400×280×125H 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
2,822 税込3,104
当日出荷

ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。 互いに積み重ねが可能です。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし 外寸法・幅(mm)424 外寸法・奥行(mm)291 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)242.5 有効内寸法・幅(mm)364.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.63 フタなし 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)74 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 適合フタTTC-F 有効内寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・高さ(mm)62 有効内寸法・幅(mm)369
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイTC型コンテナ
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)755 有効内寸(mm)369×248×110 フタなし 適合カード差しカードラックTC-1 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)280 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキスイTR型コンテナ
スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。軽量ですから、通函に最適です。
用途ガロン瓶、5L規格。 中仕切有り フタあり コンテナ種類ベタ目 底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)354×161×350H
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)F型コンテナ
長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
仕様中仕切りで6分割まで可能です。 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.5 フタなし 適合カード差しNO.16、18 外寸法・幅(mm)291 外寸法・高さ(mm)150 外寸法・奥行(mm)212 2018年トラスコ掲載ページ8 0768 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)152.5 有効内寸法・高さ(mm)143.5 有効内寸法・幅(mm)240.5
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。もし、コンテナー内のガロン瓶が破損しても、中味が漏れたりしません。軽量ですから、通函に最適です。10L広口規格(取手付)が2本入ります。
用途K・Hコンテナーは危険物用です。 中仕切無し フタあり コンテナ種類ベタ目 底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)441×226×386H
1セット
9,798 税込10,778
7日以内出荷

ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5 フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0734 コンテナ種類ベタ目
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め具がステンレス製なので丈夫で壊れにくい/抗菌加工/防汚剤添加
材質本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/パッキン=シリコーンゴム ネイビー 質量(g)214 幅(cm)208 レンジ対応:〇 高さ(cm)58 奥行き(cm)119 食器洗浄機
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エッフェル塔とストライプが目を引く、おしゃれな雰囲気のランチシリーズ。一見工具箱のようなユニークな外観のランチボックス。サイドのロックとパッキンでしっかり密閉。持ち運びも安心です。男性でも女性でも使える、ボーダレスなデザイン。
段数1段 容量(mL)約600(仕切り付き) 仕様フタをはずして電子レンジOK、食器洗浄機・乾燥機OK 材質本体・仕切=ポリプロピレン、フタ=AS樹脂、止め具=ステンレス鋼、パッキン=シリコンゴム 質量(g)約210
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコンL52B
エコ商品
折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能
材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)493×335×307 外寸(mm)530×366×327 内寸(mm)494×336×316 機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)141 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.05 嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
1個ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイスイマレン分割自在水槽KBS190
エコ商品
収穫物を大小や種類ごとに陳列する際に、見やすい水槽です。魚市場などでの環境整備にお客立てください。分割自在の仕切板。仕切板は取り外し可能です。また、表面孔加工により、水槽内の水がスムーズに循環します。オーバーフロー排水。水位を保ちながら排水します。全部排水をする場合は、オーバーフロー管を除けば排水します。魚市場 漁業 漁協 魚の選別 分割水槽 便利 金魚 鯉
材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)18 ライトブルー 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×676×210 外寸法・幅(mm)1600 外寸法・高さ(mm)215 外寸法・奥行(mm)800 グリーンマーク認定
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質PP 有効内寸(mm)617×451×230 外寸(mm)675×500×250 内寸(mm)625×459×240 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバケット
タイプベタ目 フタなし 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1個ほか
389 税込428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三甲(サンコー)セイロウ 4型-2
エコ商品
材質PP 付属品25等分の中仕切付(有効内寸□120×35mm) 外寸(mm)709×653×117 内寸(mm)623×623×42 使用例乾麺冷凍貯蔵用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)19.01 網目(mm)底面:8×5、側面:5×31 嵌合商品せいろう4型(PP)
1個
9,998 税込10,998
50日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)クールオリコン
オールプラスチック製、オリコン32Bシリーズ
フタの有無なし 材質PP 底形状格子網目
1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三甲(サンコー)クールオリコン P24A-C
エコ商品
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP 外寸(mm)380×305×259 内寸(mm)347×277×248 ポケット数1列×18=18ポケット 底形状格子網目 収納物AH-512(18個) 折たたみ時の高さ(mm)107 使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.6 ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230 嵌合商品オリコン32Bシリーズ
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

自由に仕切れる仕切板付。高さのある小物や部品をスッキリと整理して収納できる大容量深型パーツケース。細かいネジなどを取り出しやすいように底部角はカーブ形状になっ ています。収納ボックスTA981WA-1に積み重ねが可能です。
材質本体・フタ・ハンドル…ポリプロピレン、バックル…ABS樹脂 ブルー 外寸(mm)405×290×108
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な処置用品をたっぷり収納できる収納力抜群のメディカルバッグ。内部の仕切板は自在に調節可能。前面、側面、上部など豊富な収納ポケット付。手提げ、肩掛け、背負いの3Wayタイプ。
ブルー 付属品ポケットサイズコンテナー、クリップボード、アンプルケース 材質ポリエステル 質量(kg)2.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×270×290 収納量最大12kg 松吉医科器械コード24-5013-00
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷