静電気障害や火花放電による災害を防止します。
袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。
コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。
用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。
種類ダストカー用袋
最大積載量(kg)30
色(袋)ブルー
商品タイプ袋のみ
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
強度大
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)
質量(kg)9
色青
容量(L)120
口径(Φmm)340
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)
サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています。
裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途作業用、お掃除に、ゴミ拾いに、車などのメンテナンスに、油に触れる作業に、産業用、農業、農機のメンテナンス作業に、水産・漁業、漁獲用・水産(1次)加工に、清掃・サービス業、ゴミ収集作業に、機械工業、金属の加工作業に、自動車関連業、機械加工作業に、油を伴うハードな作業に、石油・化学関連業、油を扱う作業に
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5
フタの種類かぶせ式
LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。LFS-846を上段に、LFS-847を下段にすることで、縦方向に連結が可能です。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.3×43
フタの種類かぶせ式
商品タイプキャスター付
日本国内のメーカーにて製造された、機能と品質を考慮して作られたダストボックスです。見た目はシンプルですが、とってもタフで耐久性のあるトラッシュカンです。容量は50Lと大容量です。ペットボトルや不燃ゴミなどの場所を取るゴミのストック用としても最適です。ポリエチレン製なので衝撃に強く、へこんでも元に戻るくらいの復元力です。耐候性もある為、極寒の地域などでもお使いいただけます。ダウンロック式を採用しているので、フタと本体をしっかりロックします。屋外での使用でもフタが飛ばされることもなく安心です。リビングはもちろん、ガレージやエクステリアにも合うカラー&スクエア型です。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状丸形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×32×57.6
フタの種類かぶせ式
LFS-846・847:横への連結が可能となっているので、ゴミ分別の為に複数購入しても横連結で1箇所にまとめて設置しておけます。LFS-846/上側、LFS-847/下側:『スリム コンテナ20』の大きな特徴は、【縦連結】が可能というところです。袋止めにもこだわりをプラス。片側に5箇所のT字フックを装備しているので、小さな袋も装着可能です。前後に小さな袋を付けることも可能なので、1つのゴミ箱で2つに分別できる便利な使い方もできます。底面に【隠しキャスター】を標準装備しています。LFS-846のフタの裏には「パッキン」が付いているので臭い漏れ防止に役立ちます。上下にスタッキング(縦連結)した際、上段になるLFS-846は上からの押さえが無いので「パッキン」があると安心してお使いいただけます。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×38.4×43
フタの種類かぶせ式
関連キーワード