循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
色ブルー
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
形状丸型
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。フタロック機能で中身がこぼれることなく持ち運びできます。食品衛生法適合品です。
形状丸型
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。
回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
材質再生ポリプロピレン(PP)60%
種別蓋(かぶせタイプ)
形状丸形
商品タイプフタ
内寸(mm)(縦)310
外寸法(縦×横×高さ)(mm)465×455×90
L-70の蓋です。
適合L-70用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
キッチンの棚下、カウンター下でもスッキリおさまるゴミ箱。蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます。(メーカー商品比較)袋留め付き、45Lポリ袋を固定できます。コロ付き、引き手付きで移動に便利です。
用途ゴミ箱 ダストボックス キャスター付き
材質ポリプロピレン
質量(g)1820
容量(L)32
寸法(cm)22.8×48×48.5(蓋開閉時高さ59.3)
自動開閉ゴミ箱 センサー ふた付き サニタリーボックスは、蓋がピタっと閉まるので臭いのもとを防ぐゴミ箱です。サニタリーボックスやおむつのゴミ箱に最適です。2つのセンサーモード ・赤外線センサー ・振動センサーで手をかざしたり、ごみ箱を蹴って開けるとができます。専用の袋ではなく、ご家庭のゴミ袋で使用できます。開いた後は自動で蓋が閉まります。
用途おむつや生ごみなど、ニオイをしっかり防ぎたい方、両手がふさがることが多い育児・介護中の方、トイレやキッチンなど、限られたスペースでも使いやすいゴミ箱をお求めの方に。
質量(kg)1
容量(L)14
寸法(cm)31.2×25.9×19.4
電池単3電池×2本(別売り)
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
45Lのコンテナ型大容量ダストボックスです。蓋には取っ手が付いているので開閉もラクラクです。両サイドに連結用のジョイントが付いているので、横に並べて使う時もゴミ箱がバラバラにならず快適です。袋止め突起を穴に入れて固定すれば、袋がズレ落ちてしまう心配もありません。複数のダストボックスを色分けして使用する”ゴミ分別”以外にも、ダストボックス単体で分別を行なうことが可能です。コンビニやスーパーのレジ袋を対角線上に設置することでゴミ袋としてリサイクル使用することだって可能です。使いやすくデザイン性の高い大容量のダストボックスです。
用途ゴミの収集に。
材質ポリプロピレン
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.1×45×57.5
フタの種類かぶせ式
関連キーワード