ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックあり
タフな使用にも耐えるスチール製の本格派タイプです。
適度なサイズなので持ち運びがし易いです。
安全性に配慮して、留め金が2ヶ所付いています。
用途に合わせて自由に収納できるフリーボックス。
タイプ中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり(取り外し可)
梱包数12個
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
外寸法・奥行(mm)222
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
こんなお得な商品も!

山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。
ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
マグネット入りのフタでスチール面にピタっと貼り付けできるスタンドペンケース。
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×49×182
収納数ペン約20本
開閉ファスナー
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
書籍やファイルの保管、移動に 出し入れしやすい高耐荷重ブックキャリー。図書室で書籍の出し入れに使用するブックトラックとしての利用はもちろん、教材を保管収納する移動型収納ラック、事務用ファイルや資料を保管するファイルラックとしてもおすすめ。専用ケースとセットでの利用だけでなく、お手元にあるプラケースや折り畳みコンテナを利用することもできます。専用ケースは1個単位で購入でき、目的別や種類に応じた色分け利用もできます。1段あたりの想定荷重は20kgとなっています。
セット内容本体+ケース3個(ブルー)
材質本体:スチール、専用ケース:PP
幅(mm)【全体】700【専用ケース】614
質量(kg)【全体】17.2
色ブルー
高さ(mm)【全体】1400【フレーム】1274【専用ケース】203
奥行(mm)【全体】425【専用ケース】382
1個
¥48,980
税込¥53,878
17日以内出荷
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
視認性の良い文字盤で基本機能が充実したソーラー腕時計。日常生活に便利な機能を搭載した人気モデル。太陽光や蛍光灯の光でも充電可能。10気圧防水、電池交換不要、カレンダー機能、過充電防止機能、ソーラー充電。着用したままでも手洗いが可能な10気圧防水仕様。ワンプッシュ三つ折れ式バックルで着脱カンタン。大人の品格漂う高品質ウォッチ。見やすい3針タイプ。即スタート機能付き:時計が止まっても光を感じるとすぐに動き始める。専用ケースに入れてお届け。3年間保証書付き
仕様ソーラー、平均月差±15秒、10気圧防水、スクリューバック、過充電防止機能、即スタート機能、カレンダー(日付)機能つき
材質ケース・ベルト:ステンレススチール、ガラス:ハードレックスガラス
質量(g)100
適合手首周(cm)13.5~18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)3.8×4.4×0.9
ありそうでなかった折りたたみ傘をボトルに入れて持ち運ぶ発想。ぬれた傘もスマートに携帯できます。ボトルケースに入れればバッグの中でも濡れずに持ち運びができます。UVカット機能も付いていますので、雨の日の紫外線対策にも対応しています。トートバッグの中に入れて持ち運ぶことも、付属のホルダーを使ってバッグにぶら下げることも出来ます。
材質ケース/ABS、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)【親骨】500
ケース寸法(mm)Φ54×248
折りたたみ寸法(mm)約237
40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール
寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3
質量(g)58
機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定
使用電池CR2025
防水性5気圧
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付の折りたたみ傘です。UVカット機能付きで晴雨兼用で日傘としてもお使いいただけます。
材質ケース/飽和ポリエステル樹脂 他、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)【親骨】500
ケース寸法(mm)Φ52×236
折りたたみ寸法(mm)225
小物引出し付きで整理に便利です。
仕様C-208
材質本体/スチール粉体塗装仕上げ、天板/メラミン化粧合板、引出しケース・引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)8
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×300×890
関連キーワード