綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズA4・タテ型(S型)
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
グリーン購入法適合
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
背幅(mm)7
縦(mm)300
グリーン購入法適合
お求めやすい5冊パック
サイズA4タテ
材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)表紙生地/0.2
収納枚数20
背幅(mm)7
縦(mm)300
横(mm)213
グリーン購入法適合
スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。
サイズA4
材質ポリアセタール
収納枚数20
背幅(mm)7
縦(mm)300
横(mm)13
使いやすさと環境にこだわった、回転スライド式レールファイル。表紙に厚さ0.3mmのシートを使っているので、とじた資料をしっかり保護します。色分けして整理できるので便利です。
サイズA4タテ
幅(mm)220
高さ(mm)307
背幅(mm)7
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)PS
収納枚数(枚)20程度
とじ具の種類スライドクリップ式
透明PETを使用したレールクリヤーホルダー。透明度が高いので、プレゼン用資料に最適。印刷インクによるカールがおきないのでカタログやパンフレットをとじるのにも適しています。
サイズA4-S
寸法(mm)307×220
背幅(mm)7
収納枚数(枚)約20
レールと表紙をまとめて購入出来る3冊パック。
レールはPS、表紙は再生PP配合、環境に配慮した商品です。
レールと表紙は分かれてパックされているので、資料作成時に手間が省けます。
材質表紙/R-PP、レール/PG
厚さ(μm)R-PPシート/200
寸法(縦×横)(mm)307×220
収納枚数(枚)約20
オランダ製、A4サイズのハンギングファイルです。別売りのオフィスボックスと組み合わせてお使いいただくと、書類の整理に大変便利です。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
長さ(mm)(ハンガー)348
質量(g)64(1枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)318×240(底折部利用時/奥行20mm)
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙の、AQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。)
収納枚数150
材質表紙・オープナー/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/0.9
タイプタテ型
種類2穴Oリングファイル
背幅(mm)32
穴数2
リング内径(Φmm)22
厚型ファイル内の書類を細分類するカラー見出し付きホルダー
サイズA4タテ
グリーン購入法適合
ビジネスに、レポートに。企画書やマニュアルの製本に便利な背テープ付きファイル。
テープカラーで色別分類。
書類量に応じて3段階に折り曲げ。
高さはA4書類ピッタリサイズ!
使用方法1.書類を揃えて奥まで差し込む。厚とじの場合は、背表紙のミシン目を折ってからご使用ください。2.表紙の上から3ヶ所の「とめ位置ガイド」に合わせてステープラーで留める。3.テープの裏のはくり紙をはがし、テープを折りながら表紙の裏面に貼りつける。
材質本体/ポリプロピレン・背貼りテープ/紙クロス
厚さ(mm)表紙生地/0.2
サイズA4タテ
エコマーク認定認定
収納枚数60
縦(mm)297
横(mm)234
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 095
書類がすぐに確認でき、閲覧もしやすい透明カバー。
サイズA4タテ
材質再生PP、(カバー)PP
高さ(mm)307
背幅(mm)9
とじ具の種類スライドクリップ式
サイズA4判S型
材質PPシート・0.2mm厚、スライド式(とじ具)再生塩ビ製
RoHS指令(10物質対応)対応
水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入り表紙のAQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。) 表紙と金具上部がロックするセーフティストッパー付き。ファイルのゆがみを防ぎ、しっかり自立します。
サイズA4・S型
収納枚数350
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.2
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)49
穴数2
リング内径(Φmm)35
縦(mm)306
横(mm)260
紐を結ばなくてもワンタッチで簡単にすばやく書類をファイリングできるユニバーサルデザイン商品。ファイルの背幅がスムーズに伸び、最大120mm厚の書類を収納するスムーズスライド設計。
収納枚数1200
材質表紙/紙、綴じ具/ポリプロピレン、綴り紐/PET
背幅(mm)13~133
穴数2
2種類のポケットで企業情報等を整理できるクリヤーブック。
用途大切な書類をきれいに保存できる厚口ポケット。(5枚入り)企業案内など厚い冊子も入れられるマチ付きポケット。(5枚入り)ワンプッシュで開く樹脂製とじ具。あけるとき:とじ具下部のレバーを押すと開きます。とじるとき:とじ具上部を「カチッ」と音がするまで手前にスライドすると閉まります。
材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.8mm)、厚口ポケット・マチ付きポケット:ポリプロピレン(生地厚0.12mm)、とじ具:ABS樹脂
サイズA4
タイプタテ型
種類多穴リング
背幅(mm)27
穴数30穴
寸法(縦×横)(mm)314×266
ポケット数厚口ポケット×5枚、マチ付きポケット×5枚
専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
背幅(mm)152
外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250
付属品ファイル(各色1枚/全5枚)
材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール
質量(g)750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに。 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
付属品充電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm)、ポーチ
色ブラック/400-MABT206BK、ブルー/400-MABT206BL
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
分解能800・1200・1600・2400・4000カウント/インチ
寸法(cm)(使用時)約W5.58×D11.1×H2.7、(収納時)約W5.58×D7.05×H2.7
製品質量(g)約60
電池連続作動時間/約50時間、連続待機時間/約5000時間、使用可能日数/約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
読取方式ブルーLEDセンサー方式
関連キーワード