大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
質量(kg)約1.15
材質本体/PP、リール/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×210×100
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)
仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用
材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))
質量(kg)約1.28(平均)
外形寸法(mm)W86×D223×H103
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
ずっしりとして安定感のある定番タイプです。
幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。
材質本体・テープリール・底板:R-ABS100%
テープ種類大巻き
外寸法・幅(mm)84
外寸法・高さ(mm)93
外寸法・奥行(mm)225
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。
テープ種類小巻き
外寸法・幅(mm)27
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)91
材質(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
質量(kg)1
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×102×194
色ブルー
付属品セロハンテープ15mm×15M1本付
材質(本体)抗菌剤入り・ハイインパクトスチロール樹脂製
質量(g)94
テープ種類大巻
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×142×110
アズワン品番64-8253-11
1台
¥399
税込¥439
当日出荷
はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。
特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
テープ種類小巻
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m)
適合小巻き
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系
質量(g)44
テープ種類小巻
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60
適合テープ外径(Φmm)52
適合テープ幅(mm)18
こんなお得な商品も!

テープカッター 卓上用
モノタロウ
¥239
税込¥263
安全性を重視したカッターカバー付です。幅24mm、外径Φ110mmまでの大巻きテープが使用できます。大巻専用
適合大巻き(内芯径Φ76mm)
材質本体/PP、リール/R-ABS
質量(kg)1.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×175×103
小巻テープも使えます。
材質(本体)再生PP樹脂製
テープ種類大巻/小巻両用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×201×109
グリーン購入法適合
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401。。[特長]。。1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)。。2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)。。3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)。。働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。
グリーン購入法適合
適合テープ幅(mm)24
適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可
材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン
質量(kg)約1.4
テープ種類大巻/小巻両用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120
研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。
軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続!
OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。
切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。
素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。
大巻/小巻テープ共用。
テープ幅(mm)21~24
材質本体:PP、テープホルダー:PS
テープ種類大巻/小巻両用
最大外径(mm)60~110
サイズ(mm)65×104×198
約60%軽い力で切れる(メーカー従来品比)。大巻、小巻、両方のテープに対応。まっすぐな切り口。専用替刃あり(別売り)
用途軽い力で切れるテープカッター
仕様●本体寸法:約W193×D60×H110(122)mm ()はリール含む●本体質量:約1000g●材質:本体・リール/PP、底板・カッター刃ホルダー/ABS、滑り止めシート:SBR、カッター刃/ステンレス●パッケージ寸法:約W198×D64×H118mm●梱包寸法:約W400×D215×H265mm●梱包質量:13kg●入数:1/12●対応テープ:大巻き・小巻対応、幅24mm、外径105mmまで
”使って 飾って” 楽しめる!フォルムもカラーもかわいいうさぎのテープカッターです。
材質(カッター)ポリスチレン樹脂
質量(g)34
テープ幅(mm)15
基材セロハン
テープ長さ(m)8
テープ種類小巻
粘着剤ゴム系
手切れ性○
握ってサクッと切れるマスキングテープカッター。一体型のオープンカバーを開くだけで簡単にテープの交換ができます。カッター部を綴じた状態で固定できるロックボタン付き。15mm幅のテープを2本収容可能な幅広タイプ。
用途マスキングテープ専用
材質本体/ABS樹脂・POM・スチール
テープ種類小巻
適合テープ幅(mm)30以下(マスキングテープに対応)
適合寸法(mm)内径25以上、外径57以下
つけ外し簡単。小さなテープカッター。
スイッチを押し上げると テープ端が持ち上がって つまみやすい。
プチカッター同士で くっつけることができる。取付簡単。
材質本体:ABS・POM
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×23×22
テープ幅(mm)15まで
関連キーワード