セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.050
伸び(%)21
支持体セロハン
粘着力(N/10mm)3.62
引張強度(N/10mm)34.0
着色あり
手切れ性○
グリーンマーク認定
一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。
厚さ(mm)0.051
長さ(m)35
基材セロハン
粘着剤ゴム系
伸び(%)25
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)42.5
セロテープの高品質はそのまま維持しながら多彩なカラーバリエーションを揃えた商品です。出荷物の識別等にお使い頂けます。
用途軽包装一般、梱包物の識別、作業確認
基材セロハン
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
伸度(%)21
テープ厚さ(mm)0.049
粘着剤ゴム系
引張強度(kg/10mm)3.5
基材厚さ(mm)0.034
粘着力(g/10mm)326
展開力(g/10mm)163
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)34
展開力(N/10mm)1.6
着色あり
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード