タイプC ケーブル USB A to Type C 断線しにくい やわらかい シリコン素材エレコム当日出荷から翌々日出荷
スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB-Aコネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。 ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。USB Power Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0規格準拠コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しケーブル太さ(mm)約4.3対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー