手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
5cmごとに色分けされて見やすいメジャーステッカー。クーラーのフタのデザインに合わせて選べるよう、縦幅約60mmと約24mmの2種類をラインナップ。横幅はどちらも最大44cmで、好みの長さに切って使ってもOK。また大型サイズのクーラーに貼る場合、2枚を並べれば最大88cmまで計ることが可能。5cmごとに色分けされた目盛り部&デカ文字で写真を撮る時にもサイズがはっきりと分かる。コンテスト等に応募する写真を撮る際にも最適。目盛りは最小1mmまで設定。名前が記入できるステッカー&ダイワロゴステッカーも付属。
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)620
高さ(mm)865
奥行(mm)620
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)450
色(脚部)ナチュラル木目
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
高さ(mm)865
奥行(mm)620
張地ビニールレザー
座面高さ(mm)450
色(脚部)ナチュラル木目
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~50
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性柔軟性
強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3(1枚あたり)
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性
全長(cm)24
手のひらまわり(cm)16.8
粉有無パウダーフリー
エンボス加工なし
強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。
目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。
パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4(1枚あたり)
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性
全長(cm)24
中指長(cm)8.7
手のひらまわり(cm)21
粉有無パウダーフリー
エンボス加工なし
1箱(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。
用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量
材質ニトリルゴム(合成ゴム)
色ブルー
サイズSS
全長(cm)約24
中指長(cm)約7.9
手のひらまわり(cm)約15.2
1箱(100枚)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質亜鉛めっき鋼板
形状角波
ピッチ(mm)62.6
山数11山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
吸水性に優れたふきん
用途乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%
坪量(g/m2)約60
曲がるプチストロー100本入り。カラフルなストローでパーティーや食卓を楽しく演出します。安心・安全。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。ジッパー付き保存袋で安心。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
質量(g)36
1個(100本)
¥118
税込¥130
当日出荷
吸水性に優れたふきん
用途乾燥が早く、丈夫で繰り返し使えます。
材質レーヨン70%、ポリエステル30%
坪量(g/m2)約40
曲がるカラーストロー40本入り。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
質量(g)23
1個(40本)
¥72
税込¥79
当日出荷
曲がるカラーストロー100本入り。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。ジッパー付き保存袋で安心。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
色3色アソート(赤、黄、青)ストライプ
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
直径(Φmm)6
質量(g)64
外装なし
入数(個)100
商品タイプフレックスストロー
1個(100本)
¥159
税込¥175
当日出荷
燃え難い加工をした生地使用。ダイワボウ(プロバン加工)素材使用。コットン100%の難燃加工。プロバン加工は難燃剤でコットンの繊維をすっぽり包んでしまう技術です。袖口ボタン・前ボタン。
種別長袖ツナギ
混率(%)綿100カツラギ
袖丈長袖
波板形状のブル-色の棟板です。
用途棟カバー材
仕様角度:3寸勾配
材質亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)400
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数20山
板厚(mm)0.25
単重0.56kg
寸法(長さL×幅W)(mm)400×650
山高さ(mm)9
関連キーワード