材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約2.3
耐荷重(kg)約80
収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840
組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ800、座面の高さ360
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(g)約550
耐荷重(kg)約60
収納時寸法(mm)(約)280×305×厚さ20
組立寸法(mm)(約)幅280×奥行220×高さ230、座面の高さ230
災害時やレジャー、運動会などに最適!耐荷重80kg。便利な収納袋付。
セット内容本体×1
材質600Dオックスフォード+パイプ
寸法(cm)50×14×14
耐荷重(kg)80
色ブルー
1個
¥1,455
税込¥1,601
当日出荷
材質構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ABS樹脂
耐荷重(kg)60
収納時寸法(mm)(約)65×65×長さ290
組立寸法(mm)(約)幅200×奥行200×高さ230、座面の高さ:230
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度(約)120度)、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
寸法(mm)(約)幅255×奥行186×高さ50、トレー:幅255×奥行125
質量(g)約150
脚を伸ばしてゆったり座れるロータイプのチェア。背面にメッシュポケットが付いているので収納にも便利。焚き火やコンロでの暖を取る際におススメのギアです。
用途80kgまでOK
材質金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン
色ダークネイビー
区分新品
質量(g)約2300
本体寸法(cm)幅57×奥行71×高さ60
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
組立簡単、持ち運びに便利!
材質炭素銅、ポリエステル
色青
耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×45
パイプ直径(Φmm)13.2
1個
¥1,491
税込¥1,640
当日出荷
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)約70
収納時寸法(mm)(約)365×460×60
組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350
お出かけに便利なミニチェア。セカンドチェアとしてもおすすめ。お花見やピクニックに。便利なサイドポケット付き。収納袋付き。作業する際の腰掛けとしても最適。
材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル
質量(g)860
耐荷重(kg)70
収納寸法(mm)130×130×長さ380
座面高(cm)30
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
キャプテンスタッグ製チェア専用のきせかえカバー。取り付け簡単。
付属品収納袋
材質綿65%、ポリエステル35%
寸法(mm)約520×1,280
質量(g)約230
背もたれ付きでラクに座れるクッションチェア。ベルトを外してマットとしても使える。厚めのクッションで地面の凹凸を気にせず快適。4分の1の大きさまでコンパクトに折りたためます。肩掛けできる収納袋付き。
材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル
質量(g)600
収納時寸法(mm)440×200×40
使用時寸法(mm)マット:幅410×奥行880×厚さ10
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)チェア使用時:幅410×奥行440×高さ440
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)約1.5
色マリンブルー
耐荷重(kg)(約):70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×400×520、座面の240
収納時寸法(cm)約130×130×長さ600
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ワーク×アウトドアのハイブリッドアイテム。様々なシーンで本格スペックを発揮。機能性+耐久性+デザイン性。ハードワークにも対応したタフなTCファブリック。人間工学に基づいた切替えパターン。肩、袖など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖シャツ
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能消臭
袖丈長袖
劣化しにくいノンポリウレタン素材なのにハイストレッチ。通気性抜群の脇メッシュ&背中ヨーク部ベンチレーション。タフなのに驚きの伸縮性。肩、袖、裾など汚れやすいポイントをブラック配色でカバー。左袖ペン差し織りネーム。右胸ファスナーポケット。脇消臭テープ。袖口調整ボタン。反射テープ。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)
機能ストレッチ、消臭
UV樹脂仕様採用により屋外でも使用可能です。
用途通常の屋内チェアだけでなくアウトドア、テラス等にも使用可能。
材質/仕上PP成型品
質量(kg)5
高さ(mm)820
座幅(mm)432
座高(mm)430
座奥行(mm)426
コンパクトにたためるミニクッション。裏表どちらも使えるリバーシブルデザイン。ピクニック・スポーツ観戦に。汚れを気にせず持ち運べる収納袋付き。本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン、収納袋:ポリエステル
質量(g)90
収納時寸法(mm)90×275×厚さ40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)横360×奥行275×高さ10
テントのフロアマットやソファーカバーに。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けに。
材質綿65%・ポリエステル35%
質量(g)1100
ランチボックス入れにピッタリ。350ml缶9本、500mlのペットボトルは横で6本収納可能。折りたたんで持ち運べる便利なクーラーバッグ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×185
質量(g)240
材質本体:表地=ポリエステル・綿、裏地=EVA、断熱材:ポリエチレンフォーム、中敷:ポリエチレン
収納寸法(mm)280×200×55(収納ベルト使用時)
容量(L)6
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別半袖ジャケット
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
口元には防風性の高いクロロプレンゴム、首元にはソフトな肌触りのフリースを使用している為、寒風をしっかりシャットアウトし、激しい動きにも対応してくれます。
用途ウインタースポーツ・アウトドア・バイク・その他
材質クロロプレンゴム・ポリエステル
サイズフリー
*ニット・フリースの2枚重ねで暖かい。*地味になりがちな冬のコーディネートのアクセントになります
用途寒い日のお出かけに。。冬のアウトドア・レジャーに。。冬の屋外作業・雪かきなどに
色ネイビー
サイズ女性フリー
材質(裏)フリース
材質(表)アクリル
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
公式ペルチェデバイス(GP-834/別売)が取付できるボルトクールライト+とファン付きウェアとしてすぐ使えるファン・バッテリーのスターターセット。別売りのペルチェデバイスを取り付け・駆動すれば、快適な涼しさを実現。駆動時にペルチェデバイスから発生する熱は背中通気路から排出し、冷却側も密着しすぎない設計。ずり上がり防止ベルトループやペットボトルも入るサイドポケットに加えできる限り外側にファン位置を設定することで、座った時などにも背中に当たりにくい等使う人・シーンを考え抜いたデザイン。付属の公式バッテリーとファンの組み合わせは43.3L/秒の風力を生み出し約6時間駆動が可能。モバイルバッテリーはType-A2口とType-C1口でスマホの充電などにも使える。
用途作業 ワーク 熱中症対策 暑さ対策 フ スポーツ 園芸 アウトドア
混率(%)ポリエステル100
宇宙の技術を応用。柔軟性と冷感を両立した冷感シート誕生!。お手持ちのリュックやランドセルなどに装着でき冷感が背中に伝わり快適に使用する事ができます。28度以下の環境化であれば溶けても自然に固体化していきます。4箇所の面ファスナーを外せばフラット状態になり枕や足のふくらはぎの下などに敷いて快適に睡眠をとる事ができます。また、椅子の上に敷いて座ることもできます。薄型設計になっているので冷蔵庫などに入れれば短時間で再生できます。コンパクトに折り畳みができるので冷凍庫、冷蔵庫、保冷温庫などの庫内の場所を取らず冷やす事ができます。
用途アウトドア・スポーツ・レジャーや熱中症対策に
本体質量(g)約188
スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
種別長袖ジャケット
機能撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vガゼット、5ポケット(胸ポケット・脇ポケット4か所)、脇消臭テープ付き、長め袖、裾フライス仕様、日本製のニオイクリア消臭糸
用途作業/DIY/ガーデニング/普段着/スポーツ/アウトドア
混率(%)綿100
機能防臭
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さ。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。ペルチェデバイスを首元に2つ配置。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
セット内容服地、ファン、USBファンケーブル、ペルチェデバイス、リン酸鉄モバイルバッテリー
混率(%)(内衿)ポリエステル90、ポリウレタン10、(服)ポリエステル100
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)首振:97、直:113
防塵防水性能IP65
材質超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)首振:38
落下距離(m)1
点滅ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)25
通気性に特化した新しい素材。スポーツ・アウトドアウェアにも用いられてます。水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様スタンドカラー、比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖
混率(%)ポリエステル95・綿5
機能通気性・ストレッチ
生地AMIDO(R)/アミド
性別男女兼用
通気性に特化した新しい素材。スポーツ・アウトドアウェアにも用いられてます。水仕事など、腕まくりの手間なく作業ができる七分袖。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様襟付き、比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖
混率(%)ポリエステル95・綿5
機能通気性・ストレッチ
生地AMIDO(R)/アミド
性別男女兼用
【商品特徴】。注目の迷彩柄のバラクラバが新登場します。大人気のくすみカラーを採用し、どなたでも使いやすいデザインに仕上がっております。春夏向けには接触冷感素材を使用しており、全体がメッシュ仕様となっておりますので、汗をかいても蒸れにくいです。また、吸汗速乾タイプなので快適なサイクリングが楽しめます。【商品仕様】。商品は世界中のサイクリストを幸せにしたいというコンセプトを持ったROCKBROSブランドのものです。商品のサイズ・重さについては、商品画像をご参照いただければと思います。
用途【用途】。サイクリングはもちろん、バイクツーリングやランニング、登山・トレッキング・キャンプ・釣り・サバイバルゲームなど、広範囲なアウトドアシーンで便利に使えます。また、目元以外を覆うバラクラバ形状と首元が少し長めの設計なので、紫外線対策にも活用いただけます。
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約95.5%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)691
本体寸法(mm)奥行414
本体寸法(mm)高さ389
本体質量(kg)11.7
容量(L)35.6
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
ローテショナルモールド(回転成形工法)を採用した、頑丈なワンピース構造のハードクーラーボックスです。厚みのあるPU断熱材でしっかり保冷します。片手で操作できるラバータッチで、フタの開け閉めが簡単です。大きな排水口で掃除がしやすいです。保冷性として、氷の残存率は約99%です。(クーラーボックスに本体容量の約25%に相当する氷(ロックアイス)を入れフタをして、40±2℃に調整された恒温槽の中に入れ、8時間後にクーラーボックスを取り出して、氷の質量を測定した際の、氷の残存率です。)
用途釣りやアウトドアのおともに。
本体幅(mm)757
本体寸法(mm)奥行478
本体寸法(mm)高さ417
本体質量(kg)15
容量(L)54.3
材質ポリエチレン、ポリウレタン、シリコーンゴム、ポリプロピレン、PVC、鉄、エチレンプロピレンジエンゴム
ROTHCO エアフォース ウエストショルダーバッグ 45078は、MA-1フライトジャケットのユーティリティポケットなど、ミリタリーテイストを落とし込んだカジュアルシリーズのバッグです。付属のベルクロワッペンでフェイスをカスタマイズ可能です。スマホだけでなく、手帳や財布など楽々入るサイズです。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。
ポケット数【外側】2【内側】3
ポケット【外側】ファスナーポケット×2 【内側】オープンポケット×2、ファスナーポケット×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×15×5
ROTHCO エアフォース ミニトートバッグ 45079は、MA-1フライトジャケットのユーティリティポケットなど、ミリタリーテイストを落とし込んだカジュアルシリーズのバッグです。付属のベルクロワッペンでフェイスをカスタマイズ可能です。メインスペースは、水筒や手帳などがしっかりと入るサイズです。メインルームにはファスナーがあるので安心です。
用途アウトドア・旅行・日常使いなどに。
長さ(cm)【ショルダー】約76~140
ポケット数【外側】5【内側】1
ポケット【外側】ファスナーポケット×2、面ファスナー付ポケット×3、ボタンホック付ポケット×1 【内側】ファスナーポケット×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×21×12
顔全体の防寒対策に最適です。ヘルメットをかぶっても邪魔にならない薄手のつば付きです。
用途ウインタースポーツ・アウトドア・バイク・その他
材質アクリル
サイズフリー
機能防寒
ペルチェ+ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで快適なベストです。-20℃冷却するペルチェデバイスを首元2箇所に搭載。気化熱+局所冷却の効果が得られます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
材質ポリエステル、ポリウレタン
関連キーワード
1
2
次へ