DVI-A(29pin)ポートを持つパソコンとミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは、ミニD-sub(HD)15pinポートを持つパソコンとDVI-A(29pin)ポートを持つデジタル・アナログ両対応のディスプレイをアナログモードで接続するケーブルです。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
色ホワイト(DVI)/ブルー(ミニD-sub)
規格PC99
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)またはミニD-sub(HD)15pinコネクタコネクタを持つ機種。(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つアナログディスプレイまたは/DVI-I(29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ アナログモード用 。
ケーブル外径(Φmm)6.4
シールド2重シールド
フェライトコアあり
変換タイプオス - オス
対応モードDVIアナログモード
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)2
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
材質アクリル樹脂
色ブルー透明
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
ケーブル長(m)0.75
色ブラック(ケーブル)/ブルー(HD15pinオス)/ブラック(HD15pinオス)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 (NEC)→(リンク)(Mac)→(リンク)(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクター/液晶テレビ。 ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
アズワン品番64-0908-64
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(。 MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。ホルスタークリップをバッグやパックに/ハンズフリー視聴用キックスタンド。ワイヤレス充電対応。
材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー、ポリカーボネートホルスター
寸法(mm)160.54×88.43×33.91
色Baby Blue Jeans (Blue)
質量(g)116.37
対応機種iPhone15Pro
寸法(inch)6.32×3.48×1.33
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(。 MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。ホルスタークリップをバッグやパックに/ハンズフリー視聴用キックスタンド。ワイヤレス充電対応。
材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー、ポリカーボネートホルスター
寸法(mm)173.78×94.57×33.91
色Baby Blue Jeans (Blue)
質量(g)131.22
対応機種iPhone15Pro Max
寸法(inch)6.84×3.72×1.33
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(。 MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)。頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。ホルスタークリップをバッグやパックに/ハンズフリー視聴用キックスタンド。ワイヤレス充電対応。
材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー、ポリカーボネートホルスター
寸法(mm)172.08×96.49×33.01
色Baby Blue Jeans (Blue)
質量(g)130.04
対応機種iPhone15Plus、iPhone14Plus
寸法(inch)6.77×3.80×1.30
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
関連キーワード