【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
質量(g)165
奥行(mm)65
電源DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリーリチウムイオン電池
メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)
解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)3.7
LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音あり
バッテリー容量(mAh)1200
手ブレ補正機能あり
デジタルズーム18倍
防水性防水3m
取扱説明書(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞
質量(g)約23(microSDカード、付属品除く)
電源内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×36×19
レンズf=3.2mm F2.8
有効画素数122万画素
外部メモリーmicroSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
液晶モニター0.96型TFT液晶
静止画サイズ1280×960
動画サイズ1280×720(30fps)
イメージセンサー1/9型 CMOS
4000万画素でキレイに映るブルーとピンクの選べるカラー。持つだけで上がるキッズ向きデジタルカメラです。落下の衝撃からカメラを守るシリコンカバーとネックストラップでお子様自身で持ち運べます。4倍デジタルズーム搭載、FHD動画機能で動画撮影もOK!フィルター16種とフレーム28種を内蔵し撮影した画像を簡単加工して遊ぶことも可能です。パソコンに繋ぐことでwebカメラとしてもご使用いただけます。5種類の知育ゲームを内蔵しており、遊びながら学べます。
付属品カメラ本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)107
電源リチウムイオン充電池500mAh(充電時間約3時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カバー無し:80×58×48、カバー付き:83×61×48
レンズf=2.00mm デジタルズーム4倍
有効画素数約30万画素
解像度写真:補間(40M、20M、18M、16M、12M、8M、5M、3M、2M)
記録ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)
録画時間最大:約1時間
スクリーン2インチ
記録メディアmicroSD最大32GB
長さ(mm)83
質量(g)60
有効画素数800万
長さD(mm)63
長さH(mm)47
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)93
電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14
有効画素数100万画素
ズームデジタルズーム×2倍
録画時間3(フル充電の場合)
インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャック
スクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル
記録メディアmicroSD 最大32GB
記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps
再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)
焦点距離30cm~10m
長さ(mm)90
色ユニコーンブルー
質量(g)154
長さD(mm)55
長さH(mm)100
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利
紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に
タイプネックストラップ
材質ポリエステル
質量(g)約10
耐荷重(kg)3
ストラップ長(mm)約440~480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23
耐荷重(g)500
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
シンプルな細紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ
仕様長さ調節可能
材質ポリエステル
長さ(mm)約500
こんなお得な商品も!

ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。
長さ調節が可能です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。
ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
色ブルー
材質ポリエステル
幅(mm)10
全長(mm)560
質量(g)16
耐荷重(kg)1
アズワン品番64-0885-54
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケース!
内側にはスマホやデジカメを保護するソフト生地やクッションを採用。
内側にカードが入るポケット付。
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×130×23
アルミ素材で軽量&タフなツールポーチです。デジタルカメラ、携帯電話、タバコなどの携帯用品をスマートに収納できます。
用途携帯品をはじめとする各種小物類の収納、携帯。
材質アルミ・ポリエステル
タイプシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×130
iFaceスマホケースにピッタリ!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップが登場しました。トレンドのビーズストラップをはじめ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインまでバリエーションも豊富です。iPhone16シリーズからiFaceスマホケースにシグネチャーボールが搭載。長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。
用途・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に。・カバン、ポーチ、カギ、コンデジなどに付けるのもオススメ
主材質アクリル、亜鉛合金、銅、ナイロン、ステンレス、ポリエステル、貝殻※使用している素材は商品によって異なります。
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のカラビナストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・カラビナ仕様なのでカバンやベルトループに装着OK
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
リング内径(Φmm)約22
ストラップ長さ(cm)約10.5(ストラップパーツ含む)
使い方いろいろ!落下防止カラビナストラップ
iFaceシリーズからスマホリングにもなるカラビナストラップが登場。
カラビナタイプなのでバッグやベルトループへの取り付け&取り外しも簡単。
スマホはもちろん、デジカメやパスケース、鍵などの落下防止にも活躍します。
材質ポリカーボネート 、亜鉛
質量(g)約7.8
全長(cm)約10.5
リング内径(Φmm)約21
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカープット)。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約50(ストラップパーツ含む/二つ折り時)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
スマートフォンの落下防止にピッタリ!
Hameeオリジナル「HAND LINKER Putto(ハンドリンカー プット)」のベアリングストラップ。
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ベアリング構造で内側のリングが回転し、持ちやすい角度で持てる
・フックに引っ掛けもOK
・スマホの他にもデジカメや鍵、パスケースなどに付けても便利
・対応のネックストラップ「Hand Linker Putto」の予備用リングにも
・カラフルPOPなカラーバリエーション
セット内容リングストラップ
材質ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約9.4(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
Hameeで1番売れているネックストラップ。
「便利!」「使いやすい!」「着脱簡単!」高レビュー多数のHand Linker Putto(ハンドリンカー プット)カラビナシリーズ。
・真ん中のボタンを押すと、リングストラップがサッと外れる
・通話、撮影、動画視聴、改札タッチ時などネックストラップのわずらわしさから解放
・リングストラップはカラビナ仕様でカバンやベルトループに装着OK
・スマホ、デジカメ、カギ、パスケースなどの付け替えカンタン
・リングに指を通せば落下防止に
・指が通しやすい余裕のあるリングサイズ
・ネック部分は平ヒモ採用で首が痛くなりにくい
・機器の着脱時にネックストラップを外す必要がなく、髪の乱れが気になる方や帽子をよくかぶる方にもオススメ
・フックに引っ掛けもOK
・カラフルPOPなカラーバリエーション
材質本体:ポリエステル・ABS、リング部分:ポリカーボネート・アルミ・亜鉛合金
全長(cm)約52(ストラップパーツ含む)
リング内径(Φmm)約22
ストラップ幅(mm)約8
ストラップ長さ(cm)約40(ネックストラップ部/二つ折り時)
やわらかくて指にやさしい! 指を通すだけでキュートに落下防止。「ミッキーマウス」のアイコンモチーフをデザインに落とし込んだ、コーディネートに取り入れやすいシンプルなリングストラップ。リングに指を通して、落下防止をさりげなくサポートします。色違いで揃えたくなる豊富なカラーバリエーションも魅力!。・指を通して落下防止に。・柔らかいシリコン素材のリング。・指が痛くなりづらい。・鍵、パスケース、ポーチやデジカメなど様々なものに取り付けOK
材質シリコン
本体質量(g)4.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×4.7×0.4(ストラップパーツ含む)
内径(Φcm)【リング】2.2
やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。
今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場!
その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。
あなたらしいカラーコーデが楽しめます。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5(ストラップ紐含む)
リング内径(Φmm)約22
ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。
質量(g)290
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
Color Me Pop!。甘くておいしそうなPhoneチャーム。グラデーションが印象的なiFace Look in Clear Lolly(ロリー)にぴったりな、iFace Phoneチャームが登場。合わせて使うことで、もっとキュートな印象に。・キラキラしたキャンディみたいなハート型ビーズがチャームポイント。・Lollyのケースと相性抜群。・カバン、ポーチ、カギ、デジタルカメラなどに付けるのもオススメ。・iFaceのロゴチャーム付き。その日のファッションに合わせてアクセサリーを替えるように、自由なカスタマイズを楽しもう!
材質アクリル、亜鉛合金、ナイロン
質量(g)約8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約137×35×8(ストラップパーツを含んだサイズです)
iFaceケースをもっと楽しもう。iFaceスマホケースに合わせて使いたい!iFaceのロゴ入りチャーム付きストラップ。トレンドのビーズストラップ、シルバー基調の大人っぽいデザイン、リボンが可愛いデザインなどの豊富なラインナップに加え、新たにガーリーポップなコーデに合う「パステル」カラーのアイテムが登場!。iFace独自のシグネチャーボール搭載ケースは長めのストラップをケース上部に装着でき、セルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影できちゃう。・リングタイプのストラップは手を通して落下防止に。・カバン、ポーチ、カギ、デジカメなどに付けるのもオススメ
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.0×5.5×1.3
パッと目を引く鮮やかなネオンカラー!Neoシリコンリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップにネオンカラーのNeoが登場!
透け感がおしゃれな鮮やかなネオンカラーのリングストラップは、付けるだけで一気にトレンド感がアップ。
Reflection Neoケースとお揃いカラーで合わせるのがおすすめ!iFace Look in Clear Lollyケースと合わせるとPOPな印象に。
お手持ちのiFaceケースと合わせて、あなたらしいカラーコーデを楽しもう。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約97×29×5
リング内径(Φmm)約22
シンプルで使いやすい!iFaceスマホケースと相性抜群のストラップ。iFaceスマホケースをもっと楽しめる。上品で洗練されたデザインのPUレザータイプとカジュアルで使いやすい丸紐タイプのストラップが仲間入り。シグネチャーボールが搭載されたiFaceスマホケースは、ストラップをケース上部に装着可能。ミラーセルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影出来ちゃいます。・iFaceの定番ケースに合う色をチョイス。・iFaceのロゴ入りチャーム付き。・カバン、ポーチ、カギ、デジカメなどに付けるのもオススメ。【PUレザー/ループ】。手馴染みが良く、飽きのこないシンプルなデザイン。内側に「By Your Side,iFace」の刻印入り。スマホを持つ手元がよりスマートな印象になります。
質量(g)約10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約205×50×17(ストラップパーツ含む)
主材質ポリウレタン、亜鉛合金
シンプルで使いやすい!iFaceスマホケースと相性抜群のストラップ。iFaceスマホケースをもっと楽しめる。上品で洗練されたデザインのPUレザータイプとカジュアルで使いやすい丸紐タイプのストラップが仲間入り。シグネチャーボールが搭載されたiFaceスマホケースは、ストラップをケース上部に装着可能。ミラーセルフィー時などお気に入りのストラップと一緒に撮影出来ちゃいます。・iFaceの定番ケースに合う色をチョイス。・iFaceのロゴ入りチャーム付き。・カバン、ポーチ、カギ、デジカメなどに付けるのもオススメ。【丸紐/ループ】。服装やケースと合わせやすいファッショナブルなデザイン。さり気ない結び目とiFaceロゴ入りパーツがポイント。主張し過ぎないデザインなので、そのままでも好きなチャームを足しても楽しめます。
質量(g)約11
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約210×35×15(ストラップパーツ含む)
主材質ポリエステル、亜鉛合金
クリアコーデが楽しいiFace Look in Clearストラップ
iFace Look in Clearシリーズからケースと相性抜群のクリアリングストラップが登場しました。
アクリル製で変色しにくくキレイなまま長く使えるiFace Look in Clear Hard リングストラップ。
シンプルなしずく型のリングにワンポイントでカラフルなiFaceロゴマークが入っています。
ロゴマークのカラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、パープル、イエローの6色展開で、
グラデーションカラーのスマホケース「Look in Clear Lolly」とも合わせやすいカラー。
クリアなストラップなので、iFace Look in Clear シリーズのスマホケースやAirPodsケースと合わせてクリアコーデをお楽しみいただけます。
また、スマートフォンの落下防止以外にも、パスケースや鍵に付けてもお使いいただけます。
・指を通して落下防止に
・アクリル製で変色しにくい
・ハードタイプのリングストラップなので指を通しやすく、安定した使い心地
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル
質量(g)約31
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約102×30×8
リング内径(Φmm)約225
マツバパーツ、平ナスカン付きの吊り下げひもなので、携帯電話やデジタルカメラ・鍵などを吊り下げることができます
取り外しは簡単なのに、しっかりケースをロックできるフック機構を吊り下げひもに採用。従来のクリップ式に比べ、ケースが格段に落ちにくくなりました。
フック機構を採用することで、従来のクリップ式ではできなかった複数のケースの取り付けが可能に。用途やサイズの違うカードも、1本の吊り下げひもに吊り下げて使用できます。
長さ調節パーツ付き。
衣服固定クリップ付き。
仕様幅11mm×長さ約90Cm、多機能パーツ(ナフ-M1N)付き
材質ひも:SP、フック:R-POM、調節パーツ・接合パーツ:PP、マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
フックR-POM35%
関連キーワード