スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
省スペースで明るく学べる、LED「デスクライト」
スリムな形状なので、机の上で邪魔になりません。
(直径9cm)
折り畳んでコンパクトになるので、持ち運びラクラク、保管場所にも困りません。
インテリアになじむ落ち着いたカラーリング
目に優しい昼白色の光なので、疲れにくく学習に最適です。
(LED、3段階調光)
USB充電式だからコードレスで使えます。
用途デスクライト
付属品USB(Type-C)ケーブル・取扱説明書・保証書
材質ABS・PS
質量(g)290(USBケーブルは含まない)
消費電力(W)約3.2
電源DC5V/1A(USB給電)
ケーブル長(m)約1(USB)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×259
光源LEDライト18個×0.2W
色温度5000
光源色昼白色
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウムイオン電池1200mAh(交換不可)
光束(Lm)約225(初期値・満充電時)
LED寿命(時間)約20000(光源寿命を保証するものではありません、光源寿命は使用状況によって異なります)
アームシングルアーム
調光方式3段階(強・中・弱)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
点灯時間(時間)強:約1/中:約3/弱:約5(初期値・満充電時)
調光の可否可
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。
バネの部分をカバーして「安全」です。
誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。
ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2
電源コード(m)1.8
材質シリコン、鋼
質量(kg)0.7
スイッチ中間スイッチ
クランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)
光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】
エネルギー消費効率(Lm/W)45.9
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)~55
アームシングルアーム
光色電球色
定格光束(Lm)193
電球の種類LED
調光の可否不可
コンセントがない場所でも使えるUSB充電式。コードレスだから、お掃除スムーズ&足ひっかける心配なし!コンパクトだから、サッと持ち運べる&収納時もすっきり省スペース!スイッチひとつで無段階調光!長押しするだけでお好みの明るさに調整できます。頭の影対策!ぐねぐね曲がるフレキシブルアームで光の角度も自由自在に調整。太陽光に近い昼白色は、目にやさしい&集中力もアップ!手元に足りない光、サッとちょい足し!
用途ライト
材質ABS
質量(g)280
ケーブル長(m)専用USB:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×235×295
光源LED20個
照度(Lx)最大約750(直下25cm)
光源寿命約30000時間
充電時間(時間)約3~4(使用環境により異なります/専用USBケーブル付)
アームフレキシブル
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5(MAX点灯時)
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布
質量(g)1500
消費電力(W)5.2
スイッチ中間スイッチ
寸法(Φ×高さH)(mm)166×400
光源寿命約40,000時間
アーム固定
電球の種類LED
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7430
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ブルー
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
光源色4000K
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
材質樹脂、アルミ、スチール
質量(kg)1
スイッチ押スイッチ
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×160×4000
最大消費電力(W)7
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光束(Lm)504
Ra82
電球の種類LED
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)約7
電源コード(m)約1.5
付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)0.5
電源AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)強光:200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512
機能調光3段階
照度(Lx)強光:30cm直下 1000
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
拡散光で反射が抑えられ、目の疲れを軽減します。
影ができにくく眩しさが抑えられているため、手元の作業がしやすくなるほか、オンラインミーティングのフェイスライトとしても活用できます。
用途学習、読書、デスクワークや、手芸などの手元作業に。
オンラインミーティングのフェイスライトに。
トラスコ品番381-7432
長さ(mm)光源部:200
幅(mm)212
色ブルー
高さ(mm)385
奥行(mm)300
消費電力(W)8.2
コード長さ(m)2.5
色温度(K)3000
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)92
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。
用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280
電球の種類LED
関連キーワード