ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
【0.7mm厚】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。熱線をカットし、温度上昇を防ぐ、遮熱性の高い仕様です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.7
関連キーワード