幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体)
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)
用途飛来・落下物用
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品
ひさし長さ(mm)約50
質量(g)約406
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×220×175
種類アメリカン
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様スチロールライナー付
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用
記号AB
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)約439
タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用
記号ABE
内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
ひさし長さ(mm)約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ベルト長さ(mm)1130
混率(%)ナイロン100
バックル1ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。
キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品
ひさし長さ(mm)約50
質量(g)約408
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
仕様あごひも付
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
強くて形崩れしない強力ナイロン糸特殊二重織り加工
ロングサイズ
ベルト長さ(mm)1430
バックル金属(1本ピン)
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量とフィット感を追求したMP型 標準サイズ(最大64cm)。
標準サイズは10色の豊富なカラーバリエーション。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。ワンタッチバックルで脱着簡単。50mm(ナイロン製)
質量(g)約160
関連キーワード