18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1袋(12双)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.90 ブルー 入数(双)1 機能耐薬品性・柔軟 全長(cm)約35.5
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオプレン製ボトルケース。ベルクロストラップ&フック付き。約3-5時間の保冷効果があります。冷たい飲み物を入れた時、ボトル表面の結露予防に効果的です。
材質本体/ネオプレン、フック/プラスチック ブルーレッド 容量(L)0.4
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォームブーツHG Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)ウォームブーツHG
ネオプレン(ウェットスーツ)素材仕様のラジアル底ブーツです。ネオプレン素材(6mm厚)採用により、抜群の保温力。真冬のスキー場・フィッシングシーン・雪寒地作業などに適しています。 また、伸縮性に優れているために、フィット感を得る事が出来ます。日本製。
用途スキー場、フィッシング、雪寒地作業 形状ハイカット 種類作業靴 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウォームブーツNSブルー Daido(大同石油) 動画あり
ネオプレン6mm(ウェットスーツ)素材仕様のスパイクブーツです。 真冬の磯釣り、海釣りで大活躍!スキー場でも採用される事も多数。 特殊ネオプレンスポンジゴムで暖かく軽量! 伸縮性がすごいので足首やふくらはぎにジャストフィットします。 保温性抜群のブーツなので、厳寒期の海釣りやスキー場で大活躍。 職人手作りの日本製・完全国内生産です。 1足からフルハンドメイド。スパイク底で滑りに強い!
用途磯釣り、海釣り、スキー場 ブルー 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)880 機能伸縮性、軽量、耐寒 高さ(cm)40 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハーフタイプのネオプレンインナーソックスです。ショートタイプの長靴等に合わせた長さで、サイズも女性サイズまで展開。立体裁断で履き心地抜群。つま先はすべり止め加工を施しています。
用途冬場の長靴などのインナーに 材質合成ゴム、ポリエステル、その他 ネイビー 入数1足 指タイプ通常
1双
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸汗速乾性メッシュ素材により、高い通気性と操作性を実現。暑い時期のライディングを快適にします。甲部のヨーロッパCE規格適合のナックルパッドと手首部のネオプレンゴムにより、心地よい装着感と防護性を両立しました。指先や甲部にウォッシャブルゴートレザーを採用することで、丈夫でしなやかなグローブとなっており、洗濯することも可能です。。電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。グローブ同士をつなぐことで紛失予防に役立つ、プラドットボタンを装備しています。
材質【甲側】フィールドセンサー(ポリエステル100%)、ウォッシャブルゴードレザー(山羊革)【平側】導電性合成スエード皮革
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GK-1853 Stretch Mesh Gloves LUCE Ⅱ。操作性と快適性重視のプロテクションを待たない伸縮メッシュグローブ。従来モデルの各パーツの素材や形状を改良し、耐久性と通気性を向上。・サイズ展開 : XS・S・M・L・XL・2XL・3XL。・色展開 : Black・Black Red・Black Grey・Olive・Navy・Neo Black Camo。・偽造防止4Dラベル。素材 : 合成皮革・ナイロン・ポリエステル・ネオプレン・山羊革。ご購入前にご確認ください。掲載画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・3Dメッシュパッド。・激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗・速乾素材「クールマックス」を使用。・伸縮性に優れる「ライクラ」を主に関節部に使用。・振動や衝撃を効果的に吸収するジェル素材を使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・スマートティップ/指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能。・3Dメッシュ
1双
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R ブルーストーム(Bluestorm) 動画あり
保温性の高いネオプレンソックスタイプ 小物を収納可能な胸ポケット 屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断 尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用 着脱のし易いフロントファスナー マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。 シームテープ加工で完全な防水性をキープ 干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用 脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。 Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
耐水圧(mm)25000 生地セーレン製 AQSC加工生地 透湿度(g/m2・h)5000・24(A法) 生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
1着
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ディープウェーディングマニアの為のショートレインジャケット4D裁断HMSパターン。 今までの立体裁断は人の形を象っただけの裁断が主流で、生地の余りを増やすことでツッパリを防止していました。私たちは人間の可動域と、それに同調する皮膚の動きにヒントを得て、ウエアが身体の動きに合わせて追従する裁断方法を見つけました。 HMSは、今までの立体裁断に加え4D要素を導入、人体の構造を研究して製作されたカッティングはどんなアクションをしてもアングラーの動きを妨げません。HMSパターンはパターン枚数が少ないのも特徴です。これにより故障が減り、漏水リスクを大幅に減少させることに成功しています。 無縫製加工。ホットメルトを使用し、縫製箇所を減らすことで軽量化を図っています。また縫製ラインを減らすことで薄着での着用時も肌へのストレスが少なく、よりアクティビティに集中できます。 スライダーポケット。ファスナースライダーが収納可能な立体ポケットを設けました。スライダーが隠れる事で、細いPEラインがスライダーに絡まるストレスも軽減されています。 BreathatecPC。BreathatecPCは従来のブリザテックの撥水/耐水圧/透湿性といった基本性能をそのままに、東レコーテックス社独自開発の高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで、加水分解による劣化を従来比3倍以上改善させています。(メーカー比) DEWLFANCα。長時間の雨の中でもはじき続ける、優れた撥水性と、連続洗濯による撥水低下が起きにくい耐久撥水性と摩耗撥水性に優れ、適度な通気を確保した防風耐久撥水素材です。繊維に固着した撥水基が多いため汚れを寄せ付けにくい特徴があります。 繰り返し使用した後でも撥水性が保たれるため、防水性能と透湿性能が損なわれず快適にご使用いただけます。はっ水性試験(JIS L1092)において、100回の洗濯を行った後でも3級以上の撥水性を保つことを確認しています。 (5級:湿潤、水滴がない。 4級:湿潤がなく、小さな水滴が付着。 3級:小さな水滴状の湿潤。 2級:半分程度湿潤。 1級:全体的に湿潤。) ※「ブリザテック/Breathatec」 「デュールファンクα/DEWLFUNCα」は東レコーテックス株式会社の登録商標です。 快適性・耐久性に優れた生地。メインの生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス社のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。
用途ウェーディングを愛するアングラーの声から生まれたショート丈のレインウエアです。 Bluestormのゲームベストとのコンビネーションを意識し、前作よりも丈が短いディープウェーディングモデルに仕上がりました。 メイン生地にはリップストップ加工を施し耐久性を重視した東レコーテックス(株)のポリカーボネート系3層生地BreathatecPCを使用。 裏地のトリコットがウエアの中を快適に保ちます。生地全体に適度なハリがあり、エクストリームなシーンでの使用に最適です。 キャストからランディングまでの動作を意識した4D裁断によるHMSパターンが、従来のレインウエアのストレスを解消します。 フードはフェイスラインとハチ周りの2か所を調整することで、荒天時の開口部からの水の侵入を抑えます。 ファスナーは耐久性に優れたYKK製にアップグレード。メインファスナーには着用しやすく、塩噛みにも強い止水ビスロンタイプを使用。 メインファスナー裏のフラップに設けられた折り返しが、ファスナーから侵入した雨水を外に排出します。 ポケットのファスナーには薄手の止水コイルタイプを使用しています。水面との距離が近いウェーディングにおいて、袖口からの水の侵入は大きな課題でした。 ポンティアスウェーディングジャケット用に新たに設計された厚手で長めのネオプレン製ガスケットは、袖口からの水の侵入を防ぎこれまでのレインジャケットにはない快適性をもたらします。 ポンティアスとは南フランスの峡谷から吹く冷たく乾いた風です。 種別ジャケット 機能撥水/耐水圧/透湿性/摩耗性/防風/耐久 素材ポリカーボネート系3層生地BreathatecPC
1着
25,900 税込28,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業の負担から腰をサポートします。本体ベルト外側の伸縮性のあるベルトが、快適な強さに調節できます。
用途腰に負担のかかる作業、動作の多い方に。腰を痛めた経験のある方に。腰の筋力低下が気になる方に。 ネイビーブルー 幅(cm)(背部天地幅)19 材質ネオプレンゴム、ポリエステル、ナイロン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーコス信岡メモグローブ
用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業 入数(双)1 素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

指先から手首まで保護するスライディング用ミット/ラップタイプ(左右兼用)
左右区別左右兼用 サイズフリー 材質ネオプレン 適合部位手首
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ操作可(人差し指)。<甲側>。カーボン素材のナックルプロテクター。<平側>。カーボン素材のプロテクター。プロテクター周辺にソフトタイプのクッション。<指>。伸縮性を高めるシャーリング加工
材質【合成皮革】8%【ネオプレン】2% 材質(裏地)ポリエステル 100% 材質(表地)【牛革】44%【やぎ革】33%【ナイロン】13%
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途DIY。運送業。建設・土木業他一般作業 入数(双)1 素材【WEMOシート(甲部)】シリコンゴム・ポリエステル【掌部】合成皮革【マチ】ポリエステル【袖部】ネオプレン・ポリエステル
1双
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)