ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能撥水・防風、保温、軽量
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト
機能撥水・防風、保温、軽量
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
衿裏ブロックフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
左脇バッテリーマルチポケット。
好みで選べる衿2WAY仕様。
大容量の両胸スクエアポケット。
ウエストアジャスター。
袖ぐりストレッチテープ。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。首裏熱線配備で首回りも暖かい設計。脇ストレッチ素材のため体にフィットしつつ窮屈でないサイズ感。高温(45℃~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
種別ベスト
混率(%)ナイロン100
バッテリー電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)6200
機能防寒
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト
機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。USBモバイルバッテリーは別売になります。10,000mAh以上推奨です。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着
色ダークネイビー
混率(%)ポリエステル100
発熱配線に東レの高性能炭素繊維トレカ糸を採用し、素早い熱の伝導性を高めるとともに、安定した発熱により安全性と快適な暖かさを高めました。ストレッチ性のある生地を採用し、より熱を逃がさない構造で身体にタイトフィットするヒートベストです。両脇のストレッチ性のあるニット素材により、動作に合わせた高いフィット性とより高い保温効果を実現しています。手洗い・洗濯機で洗えます。付属のモバイルバッテリーの充電にはスマホ用の充電器5V/2~3Aといった高出力の物をお使い下さい。
用途気軽に市販のUSBモバイルバッテリーで使用できる男女兼用/ユニセックス仕様の防寒発熱ベスト(電熱ベスト/ヒートジャケット/ヒートベスト)です。
セット内容発熱ベスト1着、USBモバイルバッテリー(10000mAh)
色ダークネイビー
混率(%)ポリエステル100
キルティングベスト
風神服バッテリーをそのまま使用が可能。
脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。
シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。
他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。
軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg)7.5以上(浮力基準)/24時間
サイズFree
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2
生地ポリエステル1680D
質量(g)約800
関連キーワード