2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-502
エコ商品
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。 仕様鍵穴:有 質量(kg)5.9 高さ内寸(mm)(フタ)40、(本体)140 防塵防水性能IP67 外寸法・幅(mm)517 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)433 有効内寸法・奥行(mm)472 有効内寸法・高さ(mm)180 有効内寸法・幅(mm)351
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8257 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 インディゴ(紺) タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51~71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷