8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質本体:HIPS/ポリプロピレン 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
338 税込372
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。
材質シリコン・磁石 寸法(mm)75×200×55
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボードマーカーで記入できるホワイトボードのパーティション、スチールホワイト/ワンウェイ掲示板(アルミポールが必要)
1枚
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズは8.8cm角で高さ10cmのツールスタンドです。中の仕切り板が2枚あり、組み合わせて入れると4分割に仕切れます。1枚だけを対角線に入れると2分割に仕切れます。仕切りなしでも使えます。用途に合わせて仕切りを使いやすく変えられます。ペンなどの文具や、キッチン、洗面所、化粧小物などの整理に便利です。外側の素材は弾性のあるエラストマーで、ソフトな手触り。皮革にステッチが入っているような高級感のあるデザインをプラスチックで実現しました。水濡れにも強く、置き場所を選びません。シンプルで汎用性のある小物立てです。
材質ポリプロピレン、エラストマー ブルー
1個
399 税込439
6日以内出荷

縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り)、ポリエチレンフォーム(ペン立て底の緩衝材) 質量(g)約200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151 構成ペン立て×1、浅カップ×1、仕切り×1、底カップ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

N502 【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3.5 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
18,571 税込20,428
10日以内出荷

W502 【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ カスタマイズ可
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)50~2000 幅(mm)50~1000 厚さ(mm)3 青透明 波長範囲(nm)570~650 比重1.4 可視光線透過率(%)1 公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB) OD値5< サービス分類オーダー・加工
1枚
15,714 税込17,285
10日以内出荷