12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ガーデン防蚊ハット セフティー3 動画あり
園芸作業をより快適にします。蚊などの虫が嫌がる防蚊加工を施しています。フード付で日焼け予防でき、コーディネートしやすいリバーシブルタイプです。忌避成分をマイクロカプセル化し、生地表面にコーティング、マイクロカプセルが破れる際に忌避成分を発散します。広めのツバで首もガードします。
用途園芸作業用ハット。 仕様リバーシブル 材質ポリエステル、綿 加工防蚊
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビー サイズL 材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)170/180 適応胴囲(cm)78/88 浸透性2000g/m2-24h 適応胸囲(cm)90/98 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビー サイズ3L 材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)94/104 浸透性2000g/m2-24h 適応胸囲(cm)102/110 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビー サイズM 材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)160/170 適応胴囲(cm)72/80 浸透性2000g/m2-24h 適応胸囲(cm)84/92 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界を向上、ワイドクリアガード 水滴の侵入を防ぐダブルフラップ 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用 雨や風を防ぐマジック調節機能 裾とウエスト部分にスピンドル調整 収納力の高い両サイドポケット 腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
ネイビー サイズLL 材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)86/96 浸透性2000g/m2-24h 適応胸囲(cm)96/104 耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工により抜群のグリップ力を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。子供用。 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)約1.34 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。 視界を向上。ワイドクリアガード。 収納力の高い両サイドポケット。 腕まくりのズレ落ちを防止する。ボタンで簡単に固定&調節可能。 防水収納バッグ付き 袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用。
用途自転車・バイク・土木作業 混率(%)(表)ナイロン100/PU/透湿コーティング、(裏)ポリエステル100/メッシュ 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1着
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)